無数のダイヤモンド砥粒をメタルボンドで焼結し、固めた砥石修正用ツールです。表面に多数のダイヤモンド切刃が突き出ているので、砥石修正時の抵抗が分散され、個々のダイヤモンドの磨耗は著しく少なくなります。同時に、多数の刃が作用しますから、送り速度が速く出来、砥石修正時間は1/2~1/4に削減されます。
用途角度付ドレッサホルダーを有する機械用
粒度6
形状2A
寸法(mm)6.5W×12.5L×9.5X
シャンクE
シャンク(径×長さ)11×32
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。