絞り込み
粒度・番手
- 20(1)
- 30~36(1)
適合材
- コンクリート(4)
- スレート(1)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(2)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(2)
- 鉄(3)
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(185)
- 3M(スリーエム)(353)
- HiKOKI(ハイコーキ)(205)
- NSK(ナカニシ)(482)
- RS PRO(253)
- SK11(536)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
- TRUSCO(665)
- アイウッド(194)
- イチグチ(538)
- エスコ(3,676)
- サンフレックス(507)
- ツボサン(339)
- マキタ(336)
- ミニター(1,733)
- ヤナセ(柳瀬)(1,034)
- ヤマグチ(232)
- リューター(日本精密機械工作)(388)
- 永興電機工業(405)
- 高島産業(186)
- ブランドをもっと見る

エンジンカッター専用切断砥石 金属用
ハスクバーナ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から翌日出荷材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス粒度#30~#36穴径(Φmm)30.5硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用研削材A(アルミナ系)
乾式ダイヤ420 14” 30.5穴
ハスクバーナ¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5683材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.85穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300外径(Φmm)355刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
乾式ダイヤ420 12” 30.5穴
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
ダイヤモンドブレード VARI-CUT S50
ハスクバーナ¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。適合材コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル
最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)
ハスクバーナ¥45,980~税込¥50,578~1枚5日以内出荷最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒高さ(mm)(チップ)10穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1枚5日以内出荷から6日以内出荷真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材