絞り込み
ブランド
  • 龍宝丸
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,242)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,069)
  • TRUSCO(655)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(487)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(345)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(255)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(189)
粒度・番手
  • 60(2)
  • 150(1)
  • 300(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • 樹脂(2)
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ダイヤモンドシャープナー 龍宝丸平型ダイヤモンドシャープナー龍宝丸(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20形状
両面対称ダイヤモンドディスク チタン 龍宝丸両面対称ダイヤモンドディスク チタン龍宝丸(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに両面対称スリットPAT
外径(Φmm)100基板厚(mm)0.8穴径(Φmm)20リング穴径(Φmm)15仕様乾式粒度#200質量(g)70適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32
先細ダイヤモンドシャープナー 龍宝丸先細ダイヤモンドシャープナー龍宝丸(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20形状先細
刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)龍宝丸(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
男の一発すり込みやすり 龍宝丸男の一発すり込みやすり龍宝丸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!
用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど刃幅(mm)20刃長(mm)100全長(mm)210材質ダイヤモンド電着粒度荒目:150、仕上目:300
ダイヤやすり刃研ぎ・バリ取り用 龍宝丸ダイヤやすり刃研ぎ・バリ取り用龍宝丸
1,198税込1,318
1本
欠品中
水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
寸法(mm)200×40×25材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)110アズワン品番64-9645-59
超振動ダイヤモンド 龍宝丸超振動ダイヤモンド龍宝丸(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
龍宝丸のダイヤモンドが超振動で動き、力の弱い人でも従来より格段に、研ぎの効果が出やすくなりました。 超薄刃設計で、ピーラーなどの狭い場所の刃も研げます。
刃幅(mm)15刃長(mm)60全長(mm)190形状刃厚(mm)1アズワン品番64-9645-56
本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー)龍宝丸(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨全長(mm)240刃長(mm)135刃幅(mm)20
ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 万能龍宝丸
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 SPEED龍宝丸
279税込307
1枚ほか
翌々日出荷
【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途一般鋼・ステンレスの切断に。砥材AS粒度60硬度V結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス種別両面補強厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
面取りカッター付ボードヤスリ 金のスゴ技 龍宝丸面取りカッター付ボードヤスリ 金のスゴ技龍宝丸(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
石膏ボードの’面取りカンナ’と’ボードやすり’がひとつになりました。 面取り巾ダイヤルワンタッチ調整(PAT) ヤスリがけ時の粉が飛び散らないパウダーキープ構造(PAT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35質量(g)250
龍宝丸 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ 龍宝丸龍宝丸 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ龍宝丸
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。携帯に便利な小型タイプです。
寸法(mm)110×20×8材質工業用電着ダイヤモンド形状質量(g)75

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材