絞り込み
ブランド
  • ジーベックテクノロジー
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,242)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,072)
  • TRUSCO(655)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(488)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(348)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(255)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
粒度・番手
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 220(6)
  • 300(5)
  • 400(7)
  • 600(5)
  • 800(7)
  • 1000(5)
  • 1200(7)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(15)
  • 超硬合金(5)
  • (5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 内径・交差穴用ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)
3,888税込4,277
1本
当日出荷から5日以内出荷
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,788税込1,967
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400直径(Φmm)3オレンジ構造組みひも適合材特にプラスチック金型
ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジーハンド工具用ブラシジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 スリーブジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800 ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)#800ジーベックテクノロジー
4,598税込5,058
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#800グレータイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400 ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)#400ジーベックテクノロジー
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプジーベックテクノロジー
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ウラバリカッター ジーベックテクノロジーXEBEC ウラバリカッタージーベックテクノロジー
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300直径(Φmm)3赤茶構造組みひも適合材特にプラスチック金型
XEBECブラシ 表面用 エンド型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 エンド型ジーベックテクノロジー
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジーXEBEC フロートホルダージーベックテクノロジー
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングファイバーブラシ(エンド型) ジーベックテクノロジーカッティングファイバーブラシ(エンド型)ジーベックテクノロジー
2,798税込3,078
1本
当日出荷
直径(mm)3長さ(mm)30ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#1200相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
ダイヤモンドスティック砥石(平型) ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)ジーベックテクノロジー
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
マイスターフィニッシュ スティックホルダー ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックホルダージーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
適合マイスターフィニッシュ3Φmm用
XEBEC ストーン軸付砥石 ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン軸付砥石ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
エアー式回転工具での使用に最適。
用途回転工具で使用いただけます。シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー
1,898税込2,088
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#220相当こげ茶研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1000直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンクジーベックテクノロジー
2,398税込2,638
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダージーベックテクノロジー
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ用のホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプジーベックテクノロジー
5,398税込5,938
1組(3本)ほか
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ ホイールタイプ ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプジーベックテクノロジー
2,198税込2,418
1本ほか
4日以内出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ダイヤスティック ジーベックテクノロジーXEBEC ダイヤスティックジーベックテクノロジー
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)モスグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン弾性シャフトタイプジーベックテクノロジー
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC弾性砥石 ジーベックテクノロジーXEBEC弾性砥石ジーベックテクノロジー
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴム質のバインダによって、工作物へのあたりが柔らかく、形状になじみます。
粒度#1200相当RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドスティック砥石(丸型)#400 ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(丸型)#400ジーベックテクノロジー
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400ブルーグリーンタイプ丸棒タイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
XEBECブラシ 表面用 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用ジーベックテクノロジー
1,098税込1,208
1本
当日出荷
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
保守部品 ジーベックテクノロジー保守部品ジーベックテクノロジー
99税込109
1個ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
専用スライドリング ジーベックテクノロジー専用スライドリングジーベックテクノロジー
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材