絞り込み
粒度・番手
- 120(1)
- 200(1)
- 220(6)
- 300(5)
- 400(7)
- 600(5)
- 800(7)
- 1000(5)
- 1200(7)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 3000(1)
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(4)
- 樹脂(15)
- 超硬合金(5)
- 鉄(5)
ブランド
- ジーベックテクノロジー
- モノタロウ(81)
- エスコ(2,479)
- ミニター(1,731)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- TRUSCO(665)
- SK11(539)
- イチグチ(511)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(492)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(342)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(230)
- 3M(スリーエム)(209)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(193)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(180)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800直径(Φmm)3色青構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200直径(Φmm)3色赤構造組みひも適合材特にプラスチック金型
XEBECブラシ 内径・交差穴用
ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)¥3,888~税込¥4,277~1本当日出荷から5日以内出荷セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。用途機械、ハンド工具用。
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400直径(Φmm)3色オレンジ構造組みひも適合材特にプラスチック金型
ハンド工具用ブラシ
ジーベックテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当色青研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220直径(Φmm)3色灰構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
XEBEC ウラバリカッター
ジーベックテクノロジー¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600直径(Φmm)3色黒構造組みひも適合材特にプラスチック金型
カッティングファイバーブラシ(エンド型)
ジーベックテクノロジー¥2,798税込¥3,0781本当日出荷直径(mm)3長さ(mm)30色ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドスティック砥石(平型)
ジーベックテクノロジー¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200色ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
XEBECブラシ 表面用 エンド型
ジーベックテクノロジー¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から6日以内出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800
ジーベックテクノロジー¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#800色グレータイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1000直径(Φmm)3色白構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300直径(Φmm)3色赤茶構造組みひも適合材特にプラスチック金型
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400
ジーベックテクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
XEBEC フロートホルダー
ジーベックテクノロジー¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#1200相当色赤研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク
ジーベックテクノロジー¥2,398~税込¥2,638~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー
ジーベックテクノロジー¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から4日以内出荷XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ用のホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
ジーベックテクノロジー¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC弾性砥石
ジーベックテクノロジー¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ゴム質のバインダによって、工作物へのあたりが柔らかく、形状になじみます。粒度#1200相当RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ストーン軸付砥石
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷エアー式回転工具での使用に最適。用途回転工具で使用いただけます。シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドスティック砥石(丸型)#400
ジーベックテクノロジー¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプ丸棒タイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
XEBECブラシ ホイールタイプ
ジーベックテクノロジー¥2,198~税込¥2,418~1本ほか4日以内出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC イージーセッター
ジーベックテクノロジー¥4,898税込¥5,3881本当日出荷線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。レンチサイズ(mm)1.5、2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
XEBEC ブラシ内径・交差穴用
ジーベックテクノロジー¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から6日以内出荷内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適です。用途機械、ハンド工具用シャフト径(Φmm)12線材(mm)50シャンク径Ds(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)11加工可能穴径(Φmm)(1次)14~20
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材









































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)