絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
  • 3(4)
  • 6(2)
  • 6~8(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 25(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
ブランド
  • ジーベックテクノロジー
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(1,950)
  • ミニター(1,209)
  • ヤナセ(柳瀬)(373)
  • NSK(ナカニシ)(372)
  • サンフレックス(340)
  • リューター(日本精密機械工作)(312)
  • イチグチ(267)
  • TRUSCO(205)
  • スーパーツール(170)
  • 永興電機工業(162)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
  • SK11(99)
  • PFERD 馬印(89)
  • リューター(85)
  • TAG(76)
  • ビアックス(76)
  • ムラコ(73)
  • 高島産業(73)
  • コーワ(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 カップ型

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
  • XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 スリーブ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 内径・交差穴用

    ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)
    3,888税込4,277
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
    用途機械、ハンド工具用。
  • ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジー

    ハンド工具用ブラシ

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
  • XEBEC ウラバリカッター ジーベックテクノロジー

    XEBEC ウラバリカッター

    ジーベックテクノロジー
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
    用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングファイバーブラシ(エンド型) ジーベックテクノロジー

    カッティングファイバーブラシ(エンド型)

    ジーベックテクノロジー
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    直径(mm)3長さ(mm)30ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ 表面用 エンド型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 エンド型

    ジーベックテクノロジー
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC フロートホルダー

    ジーベックテクノロジー
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保守部品 ジーベックテクノロジー

    保守部品

    ジーベックテクノロジー
    99税込109
    1個ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク

    ジーベックテクノロジー
    2,398税込2,638
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ

    ジーベックテクノロジー
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    5,398税込5,938
    1組(3本)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ ホイールタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ ホイールタイプ

    ジーベックテクノロジー
    2,198税込2,418
    1本ほか
    4日以内出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC イージーセッター ジーベックテクノロジー

    XEBEC イージーセッター

    ジーベックテクノロジー
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。
    レンチサイズ(mm)1.5、2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
  • スリーブ/ブッシュ ジーベックテクノロジー

    スリーブ/ブッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ 表面用 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用

    ジーベックテクノロジー
    709税込780
    1本
    当日出荷
    表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
  • 専用スライドリング ジーベックテクノロジー

    専用スライドリング

    ジーベックテクノロジー
    35,980税込39,578
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
    XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
    用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ツール専用ポータブル回転工具 ジーベックテクノロジー

    XEBEC ツール専用ポータブル回転工具

    ジーベックテクノロジー
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。
    付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル適合サイズ(Φmm)3(シャンク径)最高使用回転速度(min-1)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC自動調整スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBEC自動調整スリーブ

    ジーベックテクノロジー
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
    用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ ジーベックテクノロジー

    スリーブ

    ジーベックテクノロジー
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    シャンク径(Φmm)8スリーブ外径(Φmm)30全長(mm)140(軸部含)軸長(mm)30
軸付研磨