絞り込み
ブランド
  • チップソージャパン
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,242)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,069)
  • TRUSCO(655)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(487)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(345)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(255)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(189)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(3)
  • アルミ(8)
  • コンクリート(1)
  • サイディング(5)
  • ステンレス(6)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(27)
  • 樹脂(7)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(3)
  • (8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
プラスチック用 チップソー チップソージャパンプラスチック用 チップソーチップソージャパン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
ALC用チップソー マックスギア チップソージャパンALC用チップソー マックスギアチップソージャパン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
鉄筋も楽々カット
刃型中心交互刃
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパンチップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)チップソージャパン(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
ステンレスカットソーⅡ チップソージャパンステンレスカットソーⅡチップソージャパン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル チップソージャパンスーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデルチップソージャパン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
アルミ用 チップソー チップソージャパンアルミ用 チップソーチップソージャパン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドイツファインマックス(一般木工・集成材用) チップソージャパンドイツファインマックス(一般木工・集成材用)チップソージャパン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」92.5HRA高硬度チップ採用により長切れブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材RoHS指令(10物質対応)対応
一般チップソー(木工用) チップソージャパン一般チップソー(木工用)チップソージャパン
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から7日以内出荷
合板用チップソー チップソージャパン合板用チップソーチップソージャパン
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
穴径(Φmm)25.4適合材合板
鉄鋼鉄人 チップソージャパン鉄鋼鉄人チップソージャパン
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。トラスコ品番392-9451質量(g)340最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
一刀両断ザ・サイディングソー チップソージャパン一刀両断ザ・サイディングソーチップソージャパン(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデルチップソージャパン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途木工用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
内装作業用インテリアソー チップソージャパン内装作業用インテリアソーチップソージャパン
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
ベストマックス 充電丸鋸用 チップソージャパンベストマックス 充電丸鋸用チップソージャパン
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!! 高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!
外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2刃数(p)44最高使用回転速度(min-1)10000刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丸鋸アルミ用 チップソー チップソージャパンスライド丸鋸アルミ用 チップソーチップソージャパン(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
石膏ボード用チップソー チップソージャパン石膏ボード用チップソーチップソージャパン
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデルチップソージャパン
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。材質台金:工具鋼 チップ:超硬適合材樹脂穴径(mm)20
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用) チップソージャパンBESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)チップソージャパン
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
ドイツファインマックス石膏ボード用 チップソージャパンドイツファインマックス石膏ボード用チップソージャパン
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
一般木工タテ挽用 チップソー チップソージャパン一般木工タテ挽用 チップソーチップソージャパン
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃 チップソージャパン一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃チップソージャパン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
一般木工・集成材用 『紅』 チップソージャパン一般木工・集成材用 『紅』チップソージャパン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マックスギアスパイラルダクト用 チップソー チップソージャパンマックスギアスパイラルダクト用 チップソーチップソージャパン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3888質量(g)105
ドイツベストマックスキッチンパネル用 チップソー チップソージャパンドイツベストマックスキッチンパネル用 チップソーチップソージャパン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットソー2 チップソージャパンステンレスカットソー2チップソージャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドイツファインマックス(一般木工精密造作用) チップソージャパンドイツファインマックス(一般木工精密造作用)チップソージャパン
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」92.5HRA高硬度チップ採用により長切れブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツスーパーマックス オールラウンド100×36P チップソージャパンドイツスーパーマックス オールラウンド100×36Pチップソージャパン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
1枚で木材からアルミ、鉄まで切れる万能タイプです。 ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
用途木材、アルミ、鉄など外径(Φmm)100穴径(mm)20刃数36刃厚(mm)1.3トラスコ品番776-9105材質台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)67最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼2
合板用チップソー チップソージャパン合板用チップソーチップソージャパン
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
トラスコ品番776-8915材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)947最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600切断能力(mm)木材合板90
NEWドイツベストマックス チップソージャパンNEWドイツベストマックスチップソージャパン
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材内径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
ベストマックス(コンパネ用) チップソージャパンベストマックス(コンパネ用)チップソージャパン
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷
仕様コンパネ用最高使用回転速度(min-1)3800刃型交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ベストマックスチップソー(アルミ用) チップソージャパンベストマックスチップソー(アルミ用)チップソージャパン
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
ベスト 918チップソー チップソージャパンベスト 918チップソーチップソージャパン
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現 『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感
用途一般木工・タテ挽き・造作兼用最高使用回転速度(min-1)5500刃型中心5本組刃RoHS指令(10物質対応)対応
パーチクルボード用チップソー チップソージャパンパーチクルボード用チップソーチップソージャパン
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ドイツベストマックスフッ素 チップソージャパンドイツベストマックスフッ素チップソージャパン
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツベスト 造作大工用 チップソージャパンドイツベスト 造作大工用チップソージャパン
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。 M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用トラスコ品番776-9199材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)268最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材樹脂切断能力(mm)木材合板66
木工タテ挽き用チップ チップソージャパン木工タテ挽き用チップチップソージャパン
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-3845RoHS指令(10物質対応)対応
造作大工用『究極使用』190 チップソージャパン造作大工用『究極使用』190チップソージャパン
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
トラスコ品番776-9202質量(g)313
造作大工用『究極使用』147 チップソージャパン造作大工用『究極使用』147チップソージャパン
4,198税込4,618
1個
当日出荷
外径(Φmm)147穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)54トラスコ品番776-9181質量(g)207
快刀乱麻(125mm) チップソージャパン快刀乱麻(125mm)チップソージャパン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-3829RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材