研磨材 :「研磨剤 金属」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。
カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。
容量(g)200
材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。
2018年トラスコ掲載ページ5 1024
仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。
材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム
高さ(mm)30
奥行(mm)45
間口(mm)135
間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)
付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)
厚さ(mm)8
色ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
使用工具ディスクグラインダー
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
砥粒アランダム砥粒(A)
仕様一般金属用
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数4×18
使用工具ディスクグラインダー
羽根枚数4×18
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)100
セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質砥材:アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)20
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨
幅(mm)230
長さ(mm)280
砥粒アルミナ質研削材
本体寸法230×280mm
適合材各種金属
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
さび取り、汚れ取り、バリ取り。
素地のならし研磨。
塗装前の研磨、仕上げ研磨。
幅×長さ(mm)230×280
適合材各種金属
こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材AX
トラスコ品番365-5857
質量(g)24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)1
主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー 細幅ロールタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)36.5
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材金属、鋼材
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。
金属・木材・石質の研磨。
寸法(mm)93×228
砥材C
適合材金属、木材、石質
使いやすいサイズにカット済み。
布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。
金属研磨の定番品。
電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。
寸法(mm)93×230
砥材A
適合材各種金属
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。
適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)
長さ(mm)280
幅(mm)228
金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。
寸法(幅Wmm×長さLm)93×37
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材各種金属
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。
トラスコ品番207-3565
幅(mm)6.4
全長(mm)160
質量(g)14
適合材金属・木材・セラミックなど
アズワン品番64-8613-77
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。
外径(mm)75
仕様穴なしタイプ
適合機種信濃機販
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最高周速度39.2m/S(2355m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0972
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)38
行数3
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
適合材鋼材、木工
ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270
縦(mm)140
厚さ(mm)75
色シルバー
質量(g)200
種類スチールウール
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。
ヘッド形状A型・I型用
行数1
全長×幅W(mm)60×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
全長(mm)270
毛丈(mm)18
植付(mm)65
行数1
1
2
3
4
5
6
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。