商品豆知識
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
バフ用研磨剤(仕上用)です。
用途樹脂用で仕上がり光沢が大きいです
適合材樹脂
トラスコ品番852-9507
質量(g)450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×163×60
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー
適合材ガラス・銀
バフ用研磨剤(粗仕上用)です。
用途軟質金属、硬質樹脂用です。平滑性に優れます
適合材軟質金属、硬質樹脂
トラスコ品番852-9511
質量(g)880
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×175×65
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落としに最適です。
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落とし。
研磨剤入り。
用途汚れ落とし・つや出し
特性研磨、つや出し
種別硝子用
寸法(mm)126×63×63
質量(g)360
主な用途ガラス
1本(500cc)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。
用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ
仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ
液性油性個体
番手(目安)#600
外観黄土色
素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄
主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
1個(180g)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。