研磨材 :「コンクリート」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)30.5
リング寸法(mm)20/22/25.4
適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
ダイヤ層厚さ(mm)3.2
チップ高さ(mm)12
ダイヤ層長さ(mm)40
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。
用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×穴径(Φmm)100×15
適合工具ディスクグラインダー
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
粒度#24
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番299-4356
砥材シリコンカーバイト
質量(g)800
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]
羽根枚数45
適合機器ディスクグラインダー
適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
用途コンクリート・石材のハツリ作業に。
粒度120(#)
砥材シリコンカーバイト
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1枚
¥669
税込¥736
4日以内出荷
石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。
仕様コンクリート用
材質本体:研磨布、シリコンカーバイト
砥材シリコンカーバイト
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
大粒のC砥材を使用しています。ハツリ作業や面取りに最適です。荒いC砥粒の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦・コンクリートブロック等の面取り・バリ取りに適しています。
用途研磨作業。
粒度24
外径×穴径(Φmm)125×22
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。
用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。
粒度24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
直径×穴径(Φmm)125×22.2
適合工具ディスクグラインダー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途硬質コンクリートの切断、重量ブロックの切断に
適合材コンクリート
チップ厚さ(mm)2.2
付属品リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)20
外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。
トラスコ品番394-3904
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2.2
付属リング穴径(Φmm)20/22
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)10
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) コンクリート
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材コンクリート
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) コンクリート
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材コンクリート
インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし、コンクリ打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。
材質ジルコニア、シリコンカーバイド、鉄
外径(Φmm)外径:75
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンクリートをきれいに削れます。
用途コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)25
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)27
寸法W(mm)7
寸法H(Φmm)27
適合材アスファルト/コンクリート
用途モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U字溝等のサイズ合わせに。
粒度C240
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
適合機種125mm各種ディスクグラインダ
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート
穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)
ダイヤ層幅(mm)10
適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。
トラスコ品番207-3927
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
質量(g)80
タイプウェーブタイプ
穴径(Φmm)20/(付属リング)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1.4
適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリート
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
アズワン品番64-8693-64
チップ高さ(mm)5
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
コンクリート用
適合材コンクリート用
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味重視タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途コンクリート・石材の切断。
仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M
材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
¥249
税込¥274
当日出荷
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。
ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20H(15リング)
タイプコンクリート下地用
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)3
高さ(mm)6
タイプ湿式
内径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
レーザー溶接タイプ。アスファルト、コンクリート兼用タイプ。安価で経済的です。
用途アスファルト、コンクリート
適合材アスファルト、コンクリート
外径(mm)305
穴径(mm)27
厚さ(mm)3
トラスコ品番827-5329
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
プロ専用ウエットカッター・コンクリート専用
適合材コンクリート
穴径(Φmm)27
厚さ(mm)3
幅(mm)8
コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)8
電動機種専用に開発したレーザーターボ型
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断
外径(Φmm)258
刃厚(mm)2.6
穴径(Φmm)25.4
仕様乾式
付属品20/22リング
適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)
チップ幅(mm)8.0
適合工具電動機カッター
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。