研磨材 :「切断砥石」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(5)
150(9)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強
砥材多結晶アルミナ
最高使用周速度(m/s[m/min])80
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度46
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)22
砥材AZ
仕様両面補強
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様両面補強
砥材NX
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(5.79MB)
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
シリーズ雷鳥
RoHS指令(10物質対応)対応
バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
粒度(#)46
砥材AX
穴径(Φmm)22
硬度S
RoHS指令(10物質対応)対応
補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。
粒度(#)46
砥材AZ
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用
砥材NX
最高使用周速度(m/s)80
1袋
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断
砥材A
結合剤BAF
シリーズスーパーリトル
使用工具ディスクグラインダー
補強ネット両面
最高使用周速度(m/s)80
超薄型でさらに切れ味アップ!
1.0mmの薄さでスピードアップ
1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。
焼け、バリが少ない
メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。
補強ブッシュにより安全性を強化
超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.4
最高使用周速度(m/s)80
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。