安全靴・作業靴 :「高級安全靴」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
【安全性】
1.抜群のグリップ力を実現。
2.高い耐久性を実現。
3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】
1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。
1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。
2)優れた屈曲性。
2.快適な履き心地。
1)軽量設計。
2)足先にゆとり。
3)オブリーク調木型採用でフィット性向上
4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。
5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)高級牛革(ソフト)
材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
靴底3層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底<Hybrid Sole ハイブリッドソール>。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)高級牛革(ソフト)
材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー)
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅3E
形状ミドルカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)497.5(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1701040
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
GLOW KICK’S初のダイヤル式安全靴。スポーティなデザインながらレザー風PUが高級感を醸し出します。しっかりとした合成ゴム素材でグリップ力に優れるアウトソールを採用。
形状ミドルカット
材質(アッパー)PU合皮
材質(ソール)合成ゴム
先芯鋼製先芯
機能ダイヤル式・耐滑
足幅3E
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約23.6(26cm)
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)535(26.0cm)
機能軽量、耐油性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
アッパーにメタリック調のシルバー素材を使った近未来デザインな安全靴。耐滑ソールにレタリングデザイン。
色シルバー
材質(アッパー)PU合皮
材質(ソール)耐滑EVA+合成ゴム
先芯鋼製先芯
機能耐滑・軽量
足幅3E
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1125(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。