安全靴・作業靴 :「simon 安全靴」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計
質量(g)840(26.0cm/両足)
足幅3E
機能静電気防止、耐滑性、クッション性
色黒
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(甲被)牛本革(型押ソフト)
形状ローカット
材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格
材質(インソール)カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性
色黒
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ
標準質量(g)800(26.0cm/両足)
形状ローカット
JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H
材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
人体の静電気帯電をつねに接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)ウレタン(2層)
電気抵抗値1.0×105~9Ω
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
機能静電気防止、クッション性、耐滑性、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 AS-P合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き。耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状ハイカット
色黒
質量(g)1260(両足)
材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
機能静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)395
機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード1122630
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き足首部にはポリエステルファブリックを使用しより良い屈曲性を追及耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状ハイカット
質量(g)1250(両足)
材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格
電気抵抗(Ω)1.0×105~8
材質(先芯)ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード1122640
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
機能クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
質量(g)770(26.0cm/両足)
色ブラック
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品
形状ハイカット
色黒
種類安全靴
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)ウレタン
標準質量(g/片足)995
機能耐滑性、静電、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格、JIS T 8101/S種
材質(先芯)樹脂
メーカー商品コード1321280
靴タイプ半長靴
反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。
EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。
抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性
材質(ソール)EVAラバー
材質(甲被)人工皮革
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止
標準質量(g)660(26.0cm)
材質(先芯)鋼製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。
EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。
抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)
材質(ソール)EVAラバー
材質(甲被)人工皮革
機能耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性
標準質量(g)660(26.0cm)
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。