絞り込み
ブランド
  • 菊水電子工業
  • A&D(2)
  • 小野測器(8)
  • ライン精機(10)
  • testo(テストー)(9)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
  • アズワン(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • マザーツール(4)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • カスタム(3)
  • 三和電気計器(3)
  • 東京精密(1)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1)
  • PICOTEST(ピコテスト)(1)
  • TIME(1)
  • MCP(1)
校正証明書
  • 付き(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

回転計/カウンター :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC耐圧絶縁抵抗試験器 菊水電子工業AC耐圧絶縁抵抗試験器菊水電子工業
399,800税込439,780
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約14測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng周波数(Hz)50/60出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形【耐電圧試験器部】正弦波出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下トランス【耐電圧試験器部】500VA波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
AC/DC耐圧試験器 菊水電子工業AC/DC耐圧試験器菊水電子工業
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約15測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA周波数(Hz)50/60出力【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
アース導通試験器 菊水電子工業アース導通試験器菊水電子工業
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器 小型・軽量・定電流 試験条件を100メモリ 試験条件をプログラム GPIB, RS-232C標準装備
付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊質量(kg)約9測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA出力方式PWMスイッチング方式分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω定格出力最大150VA(出力端子において)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2開放端子電圧6Vrms以下動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2)歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて)確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω)応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)入力電圧85~250Vac
絶縁抵抗計 菊水電子工業絶縁抵抗計菊水電子工業
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備
付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1質量(kg)約2測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて)耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間]出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V)消費電力定格負荷時 最大30VA分解能1V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間]動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC85~250設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大1放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ)立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷]定格負荷最大1W(1000V DC/1mA)短絡電流(mA)12以下出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
AC耐圧試験器 菊水電子工業AC耐圧試験器菊水電子工業
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約14測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA周波数(Hz)50/60出力範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力最大500VA(5kV/100mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大100(出力電圧0.5kV以上)電圧変動(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)200以上(出力電圧1.0kV以上)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)定格電圧(kV)最大5

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら