回転計/カウンター :「測定用品 寸法」の検索結果
回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。
ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に
径精度(μm)±5
RoHS指令(10物質対応)対応
真球度(μm)5
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。
付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説
寸法(mm)184×87×45
質量(g)400
電源6LF22(9Vアルカリ電池)
測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k
測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料LCR701単品カタログ(0.32MB)
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式非接触・接触式
検出距離(mm)50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)390(本体のみ)
電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時)
精度最大月差±2分
入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式サーマルラインプリンタ
処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2
保存温度範囲(℃)-10~50
公差判定表示5組設定可能
タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)対応
測定値の保存最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
こんなお得な商品も!

ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5
取付方式ベース
取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2
表示部黒地白文字
回転方向右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置右軸
表示数字(mm)4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g)約380g (バッテリーを含む)
電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41
機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.36MB)
取扱説明書(1.3MB)
基本確度0.002
こんなお得な商品も!

デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4
測定範囲(r/min)6.0~99999.9
付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
質量(g)420(本体:140)
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)50~1000
サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
不慮の誤切断事故の軽減に最適。
ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。
特願2016-044859
用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ
その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着
付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書
種別活線センサ
質量(g)約13
電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13
使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
動作表示断続発音/LED発光
許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと
使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着
適合電線被覆線(シールドされていない線)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(7.84MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10~+100
ケーブル長(m)4.9
検出方式電磁誘導方式
対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと
質量(g)約200
電源AC85~264(50/60Hz)
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。
CEマーク取得品です。
RoHS対応品です。
計数範囲0~9999
トラスコ品番337-9485
種別連結ユニット
質量(g)25
電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46
本体質量(g)約290(電池含む)
測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
材質(ケース)アルミダイキャスト
文字高(mm)12
計測距離50~300mm
表示桁数5桁
表示器LCD(液晶)
電池寿命(連続時間)約35時間
メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶
計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)
ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)
計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。
微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。
ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4
角度(°)(微動)25
主柱(mm)347
ベース寸法(mm)118×80
ベース厚さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)
質量(kg)約3
電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)
測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ
測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60reading
RoHS指令(10物質対応)対応
先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に
材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POM
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A
質量(kg)約3
電源(V)AC100~240、50~60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312
最大消費電力(W)30
インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
ディスプレイ3.5インチカラー液晶
測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
基本確度0.05%
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40Hz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能)
C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較)
コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載
測定時間2msecの高速測定。
測定モードLCR、連続測定
パラメータZ、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.00000[単位]~9.99999G[単位])ZとYのみは絶対値表示θ:±(0.000°~180.000°)D:±(0.00000~9.99999)Q:±(0.00~99999.9)、Δ%:±(0.0000%~999.999%)
基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
測定周波数40Hz~200kHz(設定分解能 5桁分解能)
測定信号レベルVモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ
出力インピーダンス(Ω)100
表示モノクロLCD
測定時間2 ms (1 kHz、FAST、代表値)
機能コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能
インターフェースEXT I/O (ハンドラ), USB通信
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×88×203
質量(kg)2.4
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
RoHS指令(10物質対応)対応
VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。
シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約110(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~+100
検出方式動電式振動検出方式
取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト
寸法(Φ×mm)外形:25×50
対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン
信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ)
適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品
出力信号パルス信号
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
イグニッションコードにワンタッチ装着
エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器
取扱いが簡単
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式電磁誘導方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30
対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器
小型・軽量・定電流
試験条件を100メモリ
試験条件をプログラム
GPIB, RS-232C標準装備
付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊
質量(kg)約9
測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω
周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm
耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間
消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA
出力方式PWMスイッチング方式
分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω
定格出力最大150VA(出力端子において)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345)
絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間
安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2
開放端子電圧6Vrms以下
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用
出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2)
歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて)
確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω)
応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)
性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
入力電圧85~250Vac
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R
質量(kg)約14
測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA
周波数(Hz)50/60
出力範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP
耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)
消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA
表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示
出力方式PWM スイッチング方式
定格出力最大500VA(5kV/100mA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
公称電圧(V)AC100~240
周波数範囲(Hz)(許容)47~63
出力波形正弦波
出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)AC90~250
EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態
設置場所屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)最大100(出力電圧0.5kV以上)
電圧変動(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)
短絡電流(mA)200以上(出力電圧1.0kV以上)
トランス500VA
波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)
性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
バックアップ期間3年(25℃にて)
定格電圧(kV)最大5
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R
質量(kg)約14
測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng
周波数(Hz)50/60
出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP
耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)
消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA
出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%
出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式
定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
公称電圧(V)AC100~240
周波数範囲(Hz)(許容)47~63
出力波形【耐電圧試験器部】正弦波
出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)AC90~250
EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態
設置場所屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1
電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)
定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)
短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下
トランス【耐電圧試験器部】500VA
波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)
性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
バックアップ期間3年(25℃にて)
リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心
DCバイアス測定の内部発生可能
研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1
質量(kg)4.2
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
表示カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230
機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能
出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10
インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力
表示範囲Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, εZ: 0.00 m~9.99999 GΩY: 0.000 n~9.99999 GSθ: ± (0.000°~180.000°)Q: ± (0.00~9999.99)Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ)、D: ± (0.00000~9.99999)Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)、他
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
測定周波数4 Hz~8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz)
測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定信号レベル【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA)【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA)【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V)【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V)[直流抵抗測定]: 1 V固定
パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε
基本確度Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ~200 MΩ)
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!!
Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHz
スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)
電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動
表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7
質量(kg)約4.5(フルオプション時)
機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験・絶縁抵抗試験に必要な機能を全て搭載したフルスペック絶縁耐圧試験器
絶縁(DC 50~1200 V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。試験種類、試験ポイント(50ステップ)、測定設定を32ファイルまでプログラム
オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能
PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生
耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
用途1ハイブリッド・EV向けモータ、ソーラーパネル、フィルムコンデンサのDC耐圧試験2ノイズフィルタの絶縁抵抗・DC耐圧試験3サーボアンプのAC/DC耐圧試験4バッテリ・DC駆動機器の絶縁耐圧試験
仕様(電圧計)ディジタル:確度±1.5%f.s.(JIS1.5級相当、f.s.=5.00kV)(平均値整流実効値表示)
付属品高圧テストリード9615(高圧側・リターン側各×1)、電源コード×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1
質量(kg)18
測定範囲電流:0.01mA~100.0mA/平均値整流実効値表示(ディジタル)
周波数(Hz)50/60切換え可能
電源AC100V(50/60Hz)、1000VAmax.
定格電圧(V)DC50~1200(1Vステップで任意設定可能)
出力電圧AC:0.2~5.00kV、500VA(30分定格)、DC:0.2~5.00kV、50VA(連続)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×155×480
機能(モニタ)出力電圧・検出電流・測定抵抗、モニタ周期:2回/s以上
測定レンジ10mA(分解能:0.01mA)、100mA(分解能:0.1mA)
測定確度0.10~9999MΩ、4レンジ、±4%rdg.(代表値0.5MΩ~1000MΩにて)
測定電流定格:1mA、短絡電流:200mA以下
タイマー設定0.3~999s
波形AC波形:正弦波(無負荷にてひずみ率5%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
判定方法ウインドウ・コンパレート方式 (ディジタル設定)
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約260
種類6連
取付方式ベース
外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式全カウンタ一括)
外装ABS樹脂(グレー)
連結数6
表示数字(mm)4.0×2.3
アズワン品番64-7051-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現
エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)-40~+120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0
取付場所イグニッションコイルの一次側導線
対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様適合FV変換器:FV-1500
付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
質量(g)約150
適合規格CEマーキング
検出方式光電反射方式
検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)
出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117
光源発光ダイオード(赤色、可視光)
使用電源(V)DC12±2
消費電流(mA)60以下(12V時)
出力インピーダンス(Ω)約1k
使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%
適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B
保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%
応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)
コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
TGK品番219-63-79-12
トラスコ品番756-7421
寸法(mm)接触測定用アダプター
摘要オプション
質量(g)76
アズワン品番1-6393-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。
最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測
表示桁数5桁
回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)
速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)
寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)
仕様総回転数(rev):0.1~99999
測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
計測時間1秒
メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点
電源単3形アルカリ乾電池×2本
材質(ケース)アルミダイキャスト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46
本体質量(g)約340(電池含む)
付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。
主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。
ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。
側面には熱不導体板が取り付けられています。
ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5
アーム寸法(mm)Φ14×215
ベース寸法(mm)120×80
柱寸法(Φ×L)(mm)20×245
ベース厚さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能)
C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較)
低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善)
巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
周波数スイープ測定機能。
測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード)
パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃
基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)
測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ
出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25
表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能
測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)
機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能
インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168
質量(kg)3.1
付属品電源コード、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。