角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用
長さ(m)100
材質純綿空燃糸
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質アルミ
質量(g)290
使用温度範囲(℃)-10~50℃
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20
最小単位(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ5分
気泡管水平・垂直
角度精度(°)0.2
気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質樹脂
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50℃
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28
最小単位(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ5分
気泡管水平・垂直
気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)±0.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
粉つきがよく、雨風に強い
高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能
残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
色白
1個(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約560
糸の長さ(m)50
糸の太さ(mm)2.5
色(本体)黄色、黒
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)約283
精度±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準クラス2
出力(mW)≦1
保管温度範囲(℃)-20~60
作業範囲(m)約10
防水性IP54
取扱説明書(8.6MB)
照射ライン水平・垂直
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
手軽に使える50m巻きの大型画線器。
綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。
長さ(m)50
糸の太さ(mm)3
ケース色イエロー
豊富な糸太さ0.5~2.7mm
汚れにくい全面シュリンク包装。純綿糸だから滑らずしっかり結べる。
用途測量用に、たこ上げに。
材質純綿糸
寸法(幅W×高さH)(mm)90×155
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質アルミニウム
気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)56×25
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)アクリル樹脂
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットなし
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
純綿糸だから滑らずしっかり結べる
綿100%
用途測量用に、料理に、タコ上げに
長さ(m)100
材質純綿糸
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式、下げ振り300g付
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1584
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質ナイロン
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)1
トラスコ品番432-6946
材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)165×88×58
質量(g)162
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)250
測定範囲130°-0°-130°
材質(本体)ABS樹脂
精度±1°
最小読取値(°)2
目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)アクリル
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約0.5
長さ(m)500
材質ナイロン糸
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ5ライン
直角精度90 0.1
防塵防水性能IP54
光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520
動作時間全照射時/約4時間
ライン幅(mm)1.5/5m
レーザークラスクラス 2
精度(mm/m)垂直・水平:±1/5
使用場所室内 室外
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)
感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)100
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)76
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
こんなお得な商品も!

墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン
こんなお得な商品も!

墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。
糸の長さ(m)15
自動巻取糸長さ(m)8
タンク容量(mL)約10
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン
質量(g)155
寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38
糸径(Φmm)0.6
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業
糸の長さ(m)30
タンク容量(mL)100
付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)
トラスコ品番813-4857
材質(本体)ABS樹脂、エラストマ
外形寸法(mm)縦140×横83×奥63
本体質量(g)155
材質(糸)ナイロン
糸の太さ(mm)1.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。
鮮やかな蛍光染色糸。
指にフィット、クルクルよく回るリール。
残量が分かりやすいスケルトンタイプ。
糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。
材質/仕上ナイロン
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。