水平器・水準器・墨出器 :「平行 測定器」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷