水平器・水準器・墨出器 :「芯出し器」の検索結果
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード
デジタル液晶で高精度・高品質。
大矩、建て起こし、通り芯出しが簡単におこなえます。
ロータリエンコーダを採用し高精度な測定が可能。
測角10″/5″切替方式
シフト装置組入式
充電式バッテリー、充電器付
仕様棒状気泡管感度:30″/2mm 、円形気泡管感度:8′/2mm
付属品収納ケース 、レンズキャップ 、下げ振り、 電池ボックス 、充電器 、レインカバー 、工具キット 、ニッケル水素充電池 、単3アルカリ乾電池4本 、取扱説明書 、保証書
トラスコ品番487-2339
寸法(mm)164×154×340
質量(kg)4.5
形式(整準台)シフト式
電源単3アルカリ乾電池(4本)、充電式バッテリー(付属)
最小表示角度最小表示(切替):10″/5″
検出方式(角度)高度角/片読、水平角/両読
倍率30倍、(求心望遠鏡)3倍
精度(測角)10"
測定方式インクリメンタル・ロータリーエンコーダ
表示部両面表示
連続使用時間約36時間(アルカリ電池使用時)
表示形式ドットマトリックス、LCD
最短合焦距離1.35m
スタジア乗数100
スタジア加数0
合焦範囲(求心望遠鏡)0.5m~∞
マイゾックスコード217680
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。