水平器・水準器・墨出器 :「軽量三脚」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
全長(mm)1245 質量(kg)0.61 全縮(mm)410 昇降幅(mm)245 マイゾックスコード215950
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

小型軽量で本格的な三脚スベリ止め 各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。 小型軽量で折りたたみ式。 ロックレバーによる2段伸縮式。 1cm間隔の目盛付。
付属品専用ケース 質量(kg)0.77 縮長(mm)480 最大長(mm)880
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書 定芯桿5/8インチ
1個
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 付属品スパナ 材質アルミ製 質量(kg)3.9 クランプMX型ブラケット機構 全縮(mm)1030 ISO規格12858-2 定芯桿取付MX型脱落防止機構
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610~1695 マイゾックスコード213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
用途回転レーザー、オートレベルの設置に。 トラスコ品番146-7030 材質アルミニウム 寸法(mm)(縮長~全長)1030~1710 イエロー ねじ径5/8インチ ねじ径(inch)5/8 脚頭形状球面
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業 セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S 取付支持方式X・Yジンバル機構 寸法(mm)約110×115×H165 質量(g)約900(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3アルカリ乾電池3本 精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m 線幅(mm)1.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635(ライン)、650(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP54(電池BOXは除く) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード221801
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング