絞り込み
ブランド
  • KAPRO
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(401)
  • シンワ測定(187)
  • エビス(水平器)(163)
  • エスコ(119)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(111)
  • マイゾックス(85)
  • STS(84)
  • SK(新潟精機)(76)
  • 大菱計器製作所(75)
  • ムラテックKDS(54)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(46)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(39)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレベル SPIRIT KAPROアルミレベル SPIRITKAPRO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)51精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
アルミレベル GENESIS KAPROアルミレベル GENESISKAPRO
899税込989
1本
当日出荷
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)53精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
アルミレベル XL APOLLO KAPROアルミレベル XL APOLLOKAPRO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル HANDY LEVEL 10CM KAPROアルミレベル HANDY LEVEL 10CMKAPRO
799税込879
1個
当日出荷
ポケットサイズで携帯、保管しやすいです。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)103レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
ダイカストレベル TOPCAST KAPROダイカストレベル TOPCASTKAPRO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。耐久性に優れるアルミダイカスト製です。
用途水平・垂直測定用です。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE KAPROダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITEKAPRO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。見やすい水平気泡管です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。高強度アルミダイカスト本体です。
用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)トラスコ品番856-2443長さ(mm)455質量(kg)1レッド高さ(mm)71精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SMARTCAST KAPROダイカストレベル SMARTCASTKAPRO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。底面圧延仕上げです。三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)ホワイト高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SHARK KAPROダイカストレベル SHARKKAPRO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL KAPROダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVELKAPRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様配管測定用V型槽設計トラスコ品番856-2421長さ(mm)100レッド高さ(mm)65質量(g)150精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CAST KAPROダイカストレベル CASTKAPRO
749税込824
1本
当日出荷
耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。基準面圧延仕上げです。高強度アルミダイカスト本体です。耐久性に優れる、コンパクトな設計です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)250レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
アルミレベル ZEUS KAPROアルミレベル ZEUSKAPRO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル VULCAN KAPROアルミレベル VULCANKAPRO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。
用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル SAMSON KAPROアルミレベル SAMSONKAPRO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
アルミレベル EXODUS KAPROアルミレベル EXODUSKAPRO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
スケール目盛付です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)61精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION KAPROアルミレベル CONDOR WITH OPTIVISIONKAPRO
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)ホワイト高さ(mm)68精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
水平器・水準器・墨出器