絞り込み
ブランド
- KAPRO
- モノタロウ(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(384)
- エビス(水平器)(129)
- たくみ(113)
- シンワ測定(108)
- アカツキ製作所(KOD)(101)
- マイゾックス(83)
- ムラテックKDS(71)
- STS(67)
- 大菱計器製作所(61)
- SK(新潟精機)(50)
- SK11(50)
- エスコ(45)
- テクノ販売(41)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- TESA[測定用品](23)
- ブランドをもっと見る

アルミレベル GENESIS
KAPRO¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌々日出荷独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)53精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
アルミレベル XL APOLLO
KAPRO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル SPIRIT
KAPRO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)51精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION
KAPRO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌日出荷赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色ホワイト高さ(mm)68精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル TOPCAST
KAPRO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。耐久性に優れるアルミダイカスト製です。用途水平・垂直測定用です。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE
KAPRO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。見やすい水平気泡管です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。高強度アルミダイカスト本体です。用途水平・垂直・45°測定用。トラスコ品番856-2443材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)455質量(kg)1色レッド高さ(mm)71精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SMARTCAST
KAPRO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。底面圧延仕上げです。三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色ホワイト高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SHARK
KAPRO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL
KAPRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。仕様配管測定用V型槽設計トラスコ品番856-2421材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100色レッド高さ(mm)65質量(g)150精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CAST
KAPRO¥769税込¥8461本当日出荷耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。基準面圧延仕上げです。高強度アルミダイカスト本体です。耐久性に優れる、コンパクトな設計です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)250色レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
アルミレベル ZEUS
KAPRO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル VULCAN
KAPRO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル SAMSON
KAPRO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
アルミレベル EXODUS
KAPRO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷スケール目盛付です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)61精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087