水平器・水準器・墨出器 :「デジタル回転表示器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Rod Eye 120G・受光器は、Rugby 640G・回転レーザーのグリーンレーザー光を受光するよう設計されています。デジタル数値表示機能が、高さの読み取りおよびオフセットでの作業を効率化・高速化します。また、7cmの受光ウィンドウにより、最大200m(半径)の距離まで光線を受光できます。LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。Rod Eye 120Gのデジタル数値読取り機能は、Rugby 640Gの光線の位置からのオフセットを計測し読み取るため、作業効率を向上し時間を短縮します。音量設定:大音量、ソフト、オフの3段階の音量レベル設定が可能。精度(幅)設定:高精度、普通精度、粗精度の3つの精度レベル。搭載された7cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光します。
用途ライカ回転レーザーRugby 640G用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器
寸法(mm)173×76×29
質量(g)300
電源単3アルカリ乾電池×2
範囲(mm)数値読み取り:±35
精度(mm)検出:±1、2、3
音量3(ミュート含む)
連続使用時間(時間)約50
受光距離(m)直径:400
受光幅(mm)70
1台
¥58,980
税込¥64,878
21日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。