水平器・水準器・墨出器 :「デジタル分度器」の検索結果
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様測定基準面:フラット溝
付属品ソフトケース
エスコ品番EA721SD-11
質量(g)118
使用温度範囲(℃)5~50
電源CR2032×1個
角度の測定範囲(°)180×2(360)
分解能0.1°
機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51
電池寿命約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ
寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H)
質量(g)約70(電池除く)
電源単4電池×1本(別売)
精度±0.2°
使用温度(℃)約5~45
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180
電池寿命(時間)約40(アルカリ電池)
繰返し精度(°)0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付
アズワン品番65-9273-56
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
仕様測定基準面:V溝
付属品ソフトケース
寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H)
質量(g)108
電源単4電池×2個(付属)
精度±0.2°
角度の測定範囲(°)-180~+180
分解能0.1°
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。