水平器・水準器・墨出器 :「半導体」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:鋳物 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-5~45 電源ACアダプター(電池使用不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63 線幅(mm)約2/5m 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可 指示精度±1mm/5m(直線性) 照射範囲屋内最大10m 照射ライン垂直・水平 レーザー出力(mW)1以下
1個
41,100 税込45,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセット その他【ライン】水平360°たち約130° 付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含) 電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100 線幅(mm)2 /5m 連続使用時間約7時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)515 使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25 自動補正範囲約±4° 制動方式ジンバル式 (磁気制動方式) 指示精度±1.5/5m 三脚取付ねじ1/4” 防塵・防滴IP54 アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)-10~+35 レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)1以下
1個(1個)
37,500 税込41,250
翌日出荷

測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース) 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
130,000 税込143,000
翌日出荷

衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
100,500 税込110,550
翌日出荷

軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
1個
45,700 税込50,270
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ アズワン品番65-2217-52
1台
102,500 税込112,750
翌日出荷