水平器・水準器・墨出器 :「半導体」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本 使用レーザー650nm半導体レーザー 指示方式二軸ジンバル機構 制動方式磁気制動方式 指示精度高さ3mで±1.0mm 光出力1mW以下クラス2 補正機能全方向2度以内 ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)228(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×72.7×94 使用レーザー650nm半導体赤色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径3mで約1mm 照射位置基準面より25mm±0.5mm
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)252(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×97.7×94 使用レーザー515nm半導体緑色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径15mで約6.5mm 照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

新開発の超微小レーザー【コアビーム】。距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザー。まっすぐな基準で正確な検査を!
その他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm 付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケース 寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5 質量(g)532 軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能 電源単3電池(AA)2本 3V 使用レーザー520nm半導体緑色レーザー レーザー出力1mW以下クラス2 磁力39.59(2個) 調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm) 照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)252(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×97.7×94 使用レーザー515nm半導体緑色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径15mで約6.5mm 照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)228(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×72.7×94 使用レーザー650nm半導体赤色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径3mで約1mm 照射位置基準面より25mm±0.5mm
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)