水平器・水準器・墨出器 :「定規クリア」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えますマグネット付
用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに 仕様アクリル樹脂/6本線アクリル気泡管/水平・垂直・直角測定可能/スケール付(取引・証明外)/磁石1個付 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)45 材質アクリル樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)曲尺レベル
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途曲尺用 長さ(mm)75 厚さ(mm)15 高さ(mm)25 質量(g)31 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

エビス(水平器)曲尺レベル
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので透かして測れます。2本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途直尺と曲尺に取り付けての測定に 材質アクリル樹脂 長さ(mm)75 厚さ(mm)15 高さ(mm)25 質量(g)31 タイプ気泡管型 感度(mm/m)0.50=0.0286° 目盛水平、垂直 精度(mm/m)±2.50=0.1432°以内
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

エビス(水平器)キャビティレベル
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)キャビティレベル
透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えます
用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに 材質アクリル樹脂 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)35
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)45 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)