水平器・水準器・墨出器 :「直角出し」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビス(水平器)クラフトレベル
アクリル樹脂・2本アクリル気泡管・水平、垂直、直角測定可能 全面が測定面としてご使用できます。透明なので透かして測れます。薄型軽量で便利です。 額縁の掲示作業の水平出し便利です。樹脂製なので測定物に傷が付きにくいです。 突っ張り棚等の壁面棚付け作業の水平出しに便利です。 シェルフ、ラック等の足場調整時の平面出しに便利です。
用途各種壁面取り付けに/エアコンプレートの取付に 材質アクリル樹脂 気泡管:グリーン 感度(mm/m)0.50=0.0286° 色(本体)透明 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内 高さ×幅(mm)30×12
1個
789 税込868
当日出荷

全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

エビス(水平器)キャビティレベル
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)45 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)クラフトレベル
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)18 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
799 税込879
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング