水平器・水準器・墨出器 :「LED水平器」の検索結果
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード
寸法(mm)235×46.5×20
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番444-3071
色ブラック
材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理
質量(g)200
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネット1箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31
厚さ(mm)67
高さ(mm)55
質量(g)98
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラスコ品番494-0334
長さ(mm)160
厚さ(mm)20
高さ(mm)46.5
質量(g)135
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)ブラック
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)160
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)160
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)110
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。ゴム磁石付。LEDライトユニット付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
長さ(mm)260
厚さ(mm)53
高さ(mm)20
質量(g)300
感度(mm/m)0.50=0.0286°
電池単4形乾電池 2本使用
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。