水平器・水準器・墨出器 :「防風下げ振り」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番302-5977 質量(g)690 電源単4乾電池×2本 最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×60×27 表示液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音 光源635nm赤色半導体レーザ 使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと) ビーム径5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時) 光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) レーザー光精度±2mm/5m(ポイントレーザ照射時) 気泡管精度±1.0mm/m=±0.057° 検出精度0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2° 表示モード(角度)通常モード、比較モード切替可 照射距離(m)約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します 検出角度範囲(°)360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷