水平器・水準器・墨出器 :「自測くん」の検索結果
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8
色水糸:蛍光ピンク
材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋
寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380
質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)
付属品糸掛用フック
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。