水平器・水準器・墨出器 :「墨出し」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ5ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ16ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外 自動整準範囲±4°
1個
11,980 税込13,178
当日出荷