水平器・水準器・墨出器 :「レーザ保護メガネ」の検索結果
振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式。自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付。視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。2Way電源(電池/AC100V)。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音
付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース
質量(kg)1.6(電池含む)
電源専用リチウムイオン電池、充電器
直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)約6
光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式)
自動補正範囲±3.5°
制動方式電子整準方式
水平ライン精度(mm)±1/7.5m
寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210
光出力(mW)5以下(クラス3R)
垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
動作温度範囲(℃)-10~40
視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。磁気制動方式。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅
付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース
質量(kg)1(電池含む)
電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター
直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m)
光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式)
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動(ジンバル式)
水平ライン精度(mm)±1/7.5m
寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175
光出力(mW)5以下(クラス3R)
垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。