水平器・水準器・墨出器 :「角度 測定」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TECH196DL61 デジタルレベル61 ムラテックKDS 動画あり
ムラテックKDSデジタルレベル61
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。 付属品ソフトケース 材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 寸法(mm)610×60×30 質量(g)830 使用温度範囲(℃)(-)10~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。 保護等級IP67 機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定 表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1 最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m 気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m 角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1 安定時間(秒)表示安定時間:5 保管温度範囲(℃)(-)20~+65 連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

TECH196DL23 デジタルレベル23 ムラテックKDS 動画あり
ムラテックKDSデジタルレベル23
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。 付属品ソフトケース 材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 寸法(mm)230×60×30 質量(g)400 使用温度範囲(℃)(-)10~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。 保護等級IP67 機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定 表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1 最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m 角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1 安定時間(秒)表示安定時間:5 保管温度範囲(℃)(-)20~+65 連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

TECH196MDL61 デジタルレベル61 マグネット付 ムラテックKDS 動画あり
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。 付属品ソフトケース 材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 寸法(mm)610×60×30 質量(g)850 使用温度範囲(℃)(-)10~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。 保護等級IP67 機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定 表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1 最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m 気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m 角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1 安定時間(秒)表示安定時間:5 保管温度範囲(℃)(-)20~+65 連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲+5℃~50℃ 電源CR2032電池×1個 電池寿命(時間)2000 オートパワーオフ5分後 付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60 質量(g)139
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書 材質アルミ押出し材 長さ(mm)51 厚さ(mm)33 測定範囲180°×2方向(360°) 高さ(mm)51 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示0.1° 使用温度範囲5~50℃ 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 質量(g)118 仕様ネオジムマグネット付
1個ほか
6,288 税込6,917
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)