水平器・水準器・墨出器 :「アナログ 角度計」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。 角度精度(°)±0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)100 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液 寸法(mm)109×235×18 質量(g)80 感度(mm/m)0.7=0.0401° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式、マグネット付 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)115 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル トラスコ品番816-4597 材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm)120×240×43 質量(g)120 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷