水平器・水準器・墨出器 :「半導体」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1200(電池含) 出力1mW以下(クラス2) 電源リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 光源可視半導体レーザー レーザー出力(mW)1以下(クラス2) 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能保護等級IP54
1セット
69,900 税込76,890
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA レッド AR シンワ測定 動画あり
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 光源可視半導体レーザー 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 防塵防水性能保護等級IP54 レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
1台ほか
55,900 税込61,490
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。 仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200° 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0 測定範囲(m)直径800(半径400) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)635~638 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1個ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 光源可視半導体レーザー レーザー出力(mW)1以下(クラス2) 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能保護等級IP54
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 動画あり
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に セット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg)1.22 電源リチウムイオン電池 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.03° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)513~530 自動補正範囲±3° 縦(mm)190 横(mm)128 制動方式振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
1台ほか
159,000 税込174,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 動画あり
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 光源可視半導体レーザー 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 防塵防水性能保護等級IP54 レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
1台ほか
65,900 税込72,490
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザーロボ SHELL シンワ測定 動画あり
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
用途各種墨出し作業に。 幅(mm)ライン光:5mで±2 質量(g)300 出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018) 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 本体寸法(mm)155×48×48 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530 自動補正範囲±2° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 保証期間1年間盗難・火災補償付 指示精度縦・横ライン5mで±2mm 警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間) ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100 照射ライン縦・横
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に セット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg)2.76 電源リチウムイオン電池 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.03° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)513~530 自動補正範囲±3° 縦(mm)190 横(mm)128 制動方式振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)直径400(半径200) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
88,900 税込97,790
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン横ライン 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ128×180 質量(g)1140 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間約58時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) 水平ライン出射角約120° レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台ほか
29,900 税込32,890
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
69,900 税込76,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
88,900 税込97,790
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
97,900 税込107,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ128×180 質量(g)1150 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動 連続使用可能時間約37時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 垂直ライン出射角約130° レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台ほか
39,900 税込43,890
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
139,000 税込152,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)190×128×128 本体質量(g)1250 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
169,000 税込185,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
86,900 税込95,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー照射は縦ライン×3・横ライン・大矩・通り芯・地墨ポイントです。高輝度タイプで、ラインの明るさは従来品の約2倍(メーカー比)です。気泡管は暗い場所でも見やすいバックライト機能付です。ボディは片手でつかめるコンパクトサイズです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付きです。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン縦ライン×3・横ライン・大矩・通り芯・地墨ポイント 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ106×180 質量(g)950 電源単3アルカリ(又はオキシライド)乾電池×3本 精度指示精度縦ライン横ライン:10mで±1mm、鉛直点精度:5mで±1mm、直角度:90°で±0.012°、通り芯精度:10mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動 連続使用可能時間全ライン照射時:約9時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) 水平ライン出射角約120° レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗警告:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 垂直ライン出射角約135° レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
109,000 税込119,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1700 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)190×128×128 本体質量(g)1250 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:360 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
159,000 税込174,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1700 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) 寸法(mm)173×128×128 質量(g)1200 出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID) バッテリー容量(mAh)1600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 セット内容LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) 寸法(mm)173×128×128 質量(g)1200 出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID) バッテリー容量(mAh)1600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定 動画あり
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。 仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔) 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128 測定精度高低差:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤) 自動補正範囲±2.5° 製品質量(g)約1350(電池含) 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間5.5時間 防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時) 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
1台ほか
87,900 税込96,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C) 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) 質量(g)【リモコン】60 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1740 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m)【リモコン】20 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷

レーザーロボ X line レッド シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源可視半導体レーザー 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 波長(nm)635~638 指示精度7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm)3mで±1 直角精度90°±0.03° 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲±3° 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°)360 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188 質量(g)約1450 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1個ほか
97,900 税込107,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) 質量(g)【リモコン】60 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1740 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m)【リモコン】20 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ X line グリーン シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源可視半導体レーザー 出力(mW)1以下(JISクラス2) 波長(nm)510~538 指示精度7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm)3mで±1 直角精度90°±0.03° 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲±3° 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°)360 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188 質量(g)約1450 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1個ほか
159,000 税込174,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~538 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(JISクラス2) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1個ほか
199,000 税込218,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)