水平器・水準器・墨出器 :「下げ振り 糸」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。 長さ(m)20 線径(Φmm)1.20 トラスコ品番253-3677 材質/仕上ナイロン 質量(g)約23
1個
309 税込340
当日出荷

回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。 長さ(m)20 線径(Φmm)0.85 トラスコ品番253-3669 材質/仕上ナイロン 質量(g)約14
1個
249 税込274
当日出荷

強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。 糸の長さ(m)10 トラスコ品番232-2854 寸法(mm)104×120×25 質量(g)1200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~750 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番229-8244 質量(g)190 縦(mm)95 横(mm)82
1個
1,798 税込1,978
欠品中

(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番512-7807 セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個 質量(g)490
1個
4,598 税込5,058
当日出荷