水平器・水準器・墨出器 :「デジタル勾配器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に 仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
1個ほか
56,980 税込62,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)