水平器・水準器・墨出器 :「信号機」の検索結果
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
関連キーワード
レベルニックの出力信号(RS-232C)をBluetooth無線で通信します。
妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上。
用途レベルニック用無線アダプタ
トラスコ品番817-8061
適合機種DL-53、DL53C、DL-m3、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3L※DL-53、DL53Cはレベルニック本体に本品の取付可能です。
寸法(mm)L143×W50×H173(送信ユニット含む)
入力レベルニック RS-232C信号(専用)
連続使用時間アルカリ乾電池:約70時間マンガン乾電池:約30時間1700mAh容量の充電電池:約45時間
使用乾電池単三乾電池×6個(充電式電池使用可能)
無線通信方式Bluetooth Class1
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。