2,407件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーフェクト かるこ21 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト かるこ21タジマツール(TJMデザイン)
319税込351
1個
当日出荷
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。
適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャストトラスコ品番813-4645外形寸法(mm)縦55×横24×奥15本体質量(g)3
箱型アルミレベル TRUSCO箱型アルミレベルTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
坪糸(化繊) TRUSCO坪糸(化繊)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
特殊加工ナイロン糸により、墨付きがよく、腐りにくく強く長く使えます。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷用の糸に長さ(m)35ホワイト
パーフェクトライン用糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトライン用糸タジマツール(TJMデザイン)
499税込549
1個
当日出荷
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)30適合パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻トラスコ品番813-4584本体質量(g)30糸の太さ(mm)1.0寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×15
パーフェクトキャッチ450用糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチ450用糸タジマツール(TJMデザイン)
499税込549
1個
欠品中
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)15適合パーフェクトキャッチ450、Qキャッチ、ピーキャッチマグ450、パーフェクトキャッチG450トラスコ品番813-4580本体質量(g)20糸の太さ(mm)1.2寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×12
下ゲ振キャッチ アカツキ製作所(KOD)下ゲ振キャッチアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5下げ振り質量(g)50~800仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付寸法(mm)82×22×95質量(g)190吸着力マグネット/0.18KN糸の太さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管付アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
仮設工レベル JUST-MAG シンワ測定仮設工レベル JUST-MAGシンワ測定
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仮設工事に特化 ラクラク着脱 JUST-MAG強力過ぎないマグネット(単管吸着10N)でスムーズに単管から着脱できます。不安定な足場でストレスなく作業できます。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
用途水平、垂直の確認に。建築現場での足場作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット
マグネット付ミニ水平器 トップマン[工具・金物]マグネット付ミニ水平器トップマン[工具・金物]
589税込648
1個
8日以内出荷
見やすい4本線気泡管
質量(g)140サイズ(mm)230
ブルーレベル(Φ50ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベル(Φ50ホールソー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ブルーレベルで見やすくなったスイッチボックスのケガキが楽にできるΦ50mmのホールソー用ケガキ穴付磁石3個付目盛り付ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます垂直・水平
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95関連資料(1.61MB)
レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器BOSCH(ボッシュ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
墨つぼ セフパーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフパーフェクト墨つぼタジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ20m /自動巻取10m狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単最大容量20ml の墨タンク墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)182長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】20自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
墨つぼ セフコズミット8 タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフコズミット8タジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!コズミットインクによる墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ15m /自動巻取8m液漏れしにくい超密閉設計最大容量7ml のインクタンク針収納クイックカルコ標準装備インクの染み込みを促進するスポンジ押え付操作性に優れたリール面ディンプル加工嵌合部は全てゴムパッキン仕様ステンレスフック付落下防止紐及び取付環付
用途コズミットインクによる墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)170長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【インクタンク】7自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45
墨つぼ セフ墨つぼEVO S タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフ墨つぼEVO Sタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ15m /自動巻取8m押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)127長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【墨タンク】11自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×110×43
ミエール水糸mini たくみミエール水糸miniたくみ
289税込318
1個
翌々日出荷
コンパクトで使いきりやすい巻量です。
用途建築用材質糸:ナイロン
彩ライン イエロー 太270 たくみ彩ライン イエロー 太270たくみ
349税込384
1個
当日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光イエロー長さ(m)270糸の太さ糸の太さ(mm)約0.8
TSS-200シリーズ 充電電池 STSTSS-200シリーズ 充電電池STS
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対応機種ノンプリズムトータルステーション TSS-200シリーズ
磁石付クラフトレベル エビス(水平器)磁石付クラフトレベルエビス(水平器)
999税込1,099
1個
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能磁石:1個付
長さ(mm)27厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
4本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL32エビス(水平器)
399税込439
1個
当日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
雨天用墨汁 儀助雨天用墨汁儀助
599税込659
1本(180mL)
当日出荷から翌々日出荷
雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
I型BOX水平器 水平・垂直・45° STSI型BOX水平器 水平・垂直・45°STS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。仕様サイドプロテクターあり材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°測定面形状V字溝
排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)排水勾配器アカツキ製作所(KOD)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
用途水平、垂直勾配測定用。トラスコ品番249-8647アズワン品番65-2008-42RoHS指令(10物質対応)対応
マキガネ 三共技研マキガネ三共技研
42,980税込47,278
1台
欠品中
矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺 コンパクトで持ち運びも便利 錆びにくいステンレス巻尺テープ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付
用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!!寸法(mm)144×322×24質量(kg)1.5長さ(m)18(10間)
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJYタジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付 Panasonic(パナソニック)墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
LV-チューブ型アイベル気泡管 アカツキ製作所(KOD)LV-チューブ型アイベル気泡管アカツキ製作所(KOD)
249税込274
1台
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)グローバルレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌日出荷
日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
三脚アダプター テクノ販売三脚アダプターテクノ販売
1,698税込1,868
1個
欠品中
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
エレベーター三脚 テクノ販売エレベーター三脚テクノ販売
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途レーザー墨出し器用取付ネジ径5/8インチ
水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所水準器 精密フィックスレベル大菱計器製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141002 STF-YT定芯桿セットタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品本体質量(g)140対応商品STF-YT
三脚部品140869 STD-OD定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140869 STD-OD定芯桿セットタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
STD-OD定芯桿セット
用途三脚部品本体質量(g)62対応商品STD-OD
三脚部品049957 石突ゴムカバー タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049957 石突ゴムカバータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
石突ゴムカバー
用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049865 ELV-200携帯バッグタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ELV-200携帯バッグ
用途三脚部品適合本体ELV-200品名携帯バッグ本体質量(g)303
スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95質量(g)56タイプ水平/垂直
アルミ短三脚 STSアルミ短三脚STS
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド シンワ測定ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッドシンワ測定(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。糸の長さ(m)15仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロントラスコ品番765-2062寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)90糸の太さ0.6
LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付超強力3倍マグネット付V溝付パイプ測定可能電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックスランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OLマイゾックス
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)755定芯桿5/8inchトラスコ品番735-6251材質アルミ質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
水平器・水準器・墨出器