2,407件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7Colors 水糸 細 500m たくみ7Colors 水糸 細 500mたくみ
529税込582特価
1巻
当日出荷
ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)約0.5材質ナイロン
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用 シンワ測定ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用シンワ測定
929税込1,022
1台
当日出荷
落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途ハンディ墨つぼの携帯に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
ピーライン白糸巻 手巻き タジマツール(TJMデザイン)ピーライン白糸巻 手巻きタジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一般建築用糸巻。 糸が必要な長さでしっかりと固定できます。 糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。 糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。 本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。 「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。
糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)材質(糸)ナイロン仕様手巻き式付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)外形寸法(mm)縦128×横68×奥34本体質量(g)74外装ABS樹脂、エラストマー樹脂
エレベーター三脚 アックスブレーンエレベーター三脚アックスブレーン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。寸法(mm)400~900使用温度範囲(℃)-10℃~+45電源単3アルカリ電池×4本精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
エルライン墨つぼV8つぼ綿セット タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8つぼ綿セットタジマツール(TJMデザイン)
289税込318
1個
当日出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
EVO/EVOX用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)EVO/EVOX用つぼ綿タジマツール(TJMデザイン)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途EVO/EVOX用綿仕様セルローススポンジ1セット材質セルロース本体質量(g)2
パーフェクト墨つぼ用剛糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ用剛糸タジマツール(TJMデザイン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナイロン製交換糸です。
用途墨つぼ用交換糸糸の長さ(m)12糸の太さ(mm)0.6適合パーフェクト墨つぼ、パーフェクト墨つぼ8・10、ダイレクト墨つぼタンク6・8、ダイレクト墨つぼモバイル4、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻き、パーフェクト楽つぼ、パーフェクト楽つぼB、パーフェクト楽巻、ピーライン超つぼ、ピーラインminiつぼ、Qつぼ ・ 墨つぼ21・豆つぼ、ピーラインミニ21トラスコ品番796-7616外形寸法(mm)縦61×横63×奥14本体質量(g)13材質(糸)ナイロン
替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用 シンワ測定替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用シンワ測定(1件のレビュー)
499税込549
1セット(3個)
当日出荷
安定した墨うちが出来ます。
用途墨つぼ墨技用の替綿材質綿:化学繊維寸法(mm)64×64×10質量(g)5入数3枚入
替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用 シンワ測定替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用シンワ測定
299税込329
1セット(3個)
当日出荷
安定した墨うちが出来ます。
用途シンワの墨つぼ電動巻・Jr,用の替綿材質綿:セルロース寸法(mm)28×36×8.5質量(g)0.2入数3枚入
カルコ コンクリート用 シンワ測定カルコ コンクリート用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
オートレベル シンワ測定オートレベルシンワ測定
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベルレンズ倍率32X自動補正範囲±15′材質本体:アルミ寸法(mm)209×130×142質量(g)1308円形気泡管感度(mm)8′/2mm防塵防水性能JIS保護等級4級自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3″無償補償期間1年間盗難・火災補償付スタジア乗数100スタジア加数0RoHS指令(10物質対応)対応標準偏差(mm)±1.0
坪糸 JBSO坪糸JBSO
179税込197
1個(20m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
腐りにくく、長く使えます。 ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。
用途あらゆる墨坪用糸。長さ(m)35材質ナイロン糸特殊加工
スケールクリップレベル エビス(水平器)スケールクリップレベルエビス(水平器)
589税込648
1個
当日出荷
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。長さ(mm)60高さ(mm)30厚さ(mm)20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5541材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)17マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)デジタル水平器アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。 グリップ構造で持ち運びに便利! 測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)600精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内気泡管感度0.57mm/m=0.0328°トラスコ品番405-0550材質(本体)アルミ質量(g)560使用温度範囲(℃)0~45機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
雨天用墨液・朱液 シンワ測定雨天用墨液・朱液シンワ測定
899税込989
1本(200mL)
当日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
用途建築・土木用RoHS指令(10物質対応)対応
球面三脚ブラック ムラテックKDS球面三脚ブラックムラテックKDS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
収納時寸法(mm)970定芯桿5/8inch適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S材質アルミ質量(kg)3.5
法勾配器 アカツキ製作所(KOD)法勾配器アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内サイズ(mm)フレーム/450
蛍光ゴム水糸 マイゾックス蛍光ゴム水糸マイゾックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
サイズ(mmΦ×m)3×30
赤糸巻 サンフラッグ(旧:新亀製作所)赤糸巻サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。糸の長さ(m)11質量(g/セット)107付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107持ち手Φ20×100mmRoHS指令(10物質対応)対応
カラー鉄下げ振 TRUSCOカラー鉄下げ振TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
蛍光水糸 プロリールG JBSO蛍光水糸 プロリールGJBSO(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました! 伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。
用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ80×47
ピーキャッチ300・700用糸 タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ300・700用糸タジマツール(TJMデザイン)
509税込560
1個
当日出荷
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)15糸の太さ(mm)0.9適合ピーキャッチ700ピーキャッチ300トラスコ品番813-4581本体質量(g)18寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×9
水糸 WIZ'A水糸WIZ'A
469税込516
1個
翌々日出荷
用途建築や土木、DIYなどで、水平・垂直・直線出しをする際に仕様カッター付き材質ナイロン
セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属 タジマツール(TJMデザイン)セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属タジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
セフレーザー専用セフホルダー強力ネオジム磁石でガッチリ固定ビス孔付で木材への取付けも可能押付けて入れるオートロック機構衝撃に強い頑丈金属タイプセフで装着・携帯に便利
用途セフレーザー用セフホルダー質量(kg)製品取付:1まで製品質量(g)185
フロアレーザー用シフティングベース ムラテックKDSフロアレーザー用シフティングベースムラテックKDS
6,598税込7,258
1個
欠品中
フロアレーザー専用。台座への取付けをサポートするマグネット付。
用途フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。仕様マグネット付寸法(mm)116×88×113ブラック品番対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)質量(g)110
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーンシンワ測定
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみミエール水糸 カッター付ハンドルたくみ
599税込659
1個
翌日出荷
従来のミエール水糸に糸が切れるカッター付きのハンドルがセット。ハンドルを握ることで従来より糸が出しやすい。また、ハンドルは取り外すことも可能です。
イエロー
スロープレベル トライ Ebisu Diamondスロープレベル トライEbisu Diamond
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。
用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管材質カバー:ABS樹脂寸法(mm)70×29×27シルバー、気泡管:グリーン精度±2.50mm=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100気泡管4個
極一閃 万能青液 SK11極一閃 万能青液SK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック青色内容量(mL)180
防水型レーザー付デジタル傾斜計 STS防水型レーザー付デジタル傾斜計STS
17,980税込19,778
1台ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
緑色LED表示反転液晶表示レーザー内蔵レーザー照射高マグネットV字溝吊り下げ部比較表示モード防塵・防水IP54相当
使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2本精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分光出力2.5mW以下 クラス2警告電池残量:有(液晶表示)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード)マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PROPRO standard(プロスタンダード)
49,800税込54,780
1台
5日以内出荷
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。
質量(kg)0.8奥行(mm)120幅(cm)8.9高さ(cm)10.3
BIGX レッドレベル SOLABIGX レッドレベルSOLA
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーンコンパクトスロープレベル カラー気泡管アックスブレーン
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プリズム三脚ライトハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
15,980税込17,578
1脚
12日以内出荷
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
プラライン テイエルブイ(TLV)プララインテイエルブイ(TLV)
249,800税込274,780
1セット
13日以内出荷
測定範囲(m)5(離れたところで7)
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
塩ビ管用水平器 エビス(水平器)塩ビ管用水平器エビス(水平器)
1,498税込1,648
1個
欠品中
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
蛍光黄色墨汁 200ml 墨運堂蛍光黄色墨汁 200ml墨運堂
799税込879
1個
当日出荷
暗がりでも目立つ蛍光レモンイエロー色です。目立ちやすい蛍光レモンイエロー色の墨汁です。粒子が細かく、細い墨線が可能です。墨つぼに使用可能です。つぼ綿、つぼ糸が固まりにくいです。
用途建築・土木用墨汁。内容量(mL)200インク色蛍光レモンイエロー
彩ライン イエロー 細500 たくみ彩ライン イエロー 細500たくみ
349税込384
1個
当日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光イエロー長さ(m)500糸の太さ糸の太さ(mm)約0.5
彩ライン オレンジ極太130 たくみ彩ライン オレンジ極太130たくみ
369税込406
1個
当日出荷
くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PPオレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
水平器・水準器・墨出器