2,407件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン)ローテティングレーザーRL-H5Aタジマツール(TJMデザイン)
179,800税込197,780
1台ほか
9日以内出荷から31日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
デジレベル3D マイゾックスデジレベル3Dマイゾックス
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
レーザ墨出器 ゼロKYR タジマツール(TJMデザイン)レーザ墨出器 ゼロKYRタジマツール(TJMデザイン)
70,980税込78,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦172×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)1200精度±0.81mm/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15m:±2以内鉛直点精度(mm)3m:±1以内レーザー安全基準クラス1Mライン出射角(°)縦:130/横:110
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルーシンワ測定
3,500税込3,850
1個
当日出荷
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)192寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸径(Φmm)0.4
グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STSグリーンマーキングレーザ(十字ライン)STS
59,980税込65,978
1個
当日出荷
1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
スーパー建築用墨液 SK11スーパー建築用墨液SK11
429税込472
1本(180mL)
3日以内出荷
固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
デジタルアングルセンサーVA60 ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVA60ムラテックKDS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
レーザークロス三脚3 ムラテックKDSレーザークロス三脚3ムラテックKDS
8,398税込9,238
1台
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)1800仕様可動ゴムカバー付石突き付属品専用ソフトケーストラスコ品番475-6452材質アルミ合金寸法(inch)定芯棹:5/8縮長(mm)740最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付勾配計レベル EMPIRE(エンパイア)マグネット付勾配計レベルEMPIRE(エンパイア)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バイアル(気泡管)は白い枠に囲まれており、薄暗い場合でも気泡が見やすくなっています。 マグネット付で大変便利。 4つの気泡管付で勾配測定も可能。 両サイドのエンドキャップが衝撃から本体を守ります。 底面Vカットのフレームはパイプにぴったり合います。 フレームはアルミ製。
全長(mm)300
超小型レーザー墨出し器 アックスブレーン超小型レーザー墨出し器アックスブレーン
10,980税込12,078
1台
欠品中
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
レベラー マイゾックスレベラーマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
ミニプリズム三脚 マイゾックスミニプリズム三脚マイゾックス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
自動巻取すみつぼ Pit たくみ自動巻取すみつぼ Pitたくみ
299税込329
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。 糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付シンワ測定(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から15日以内出荷
携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75
パーフェクト墨つぼ BOM10m Z タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ BOM10m Zタジマツール(TJMデザイン)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
定番サイズのボムタイプ墨つぼ
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8351外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)184糸の太さ(mm)0.6
トビ・ライトレベルミニ エビス(水平器)トビ・ライトレベルミニエビス(水平器)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
色(本体)ブラック
部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用 シンワ測定部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用シンワ測定(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーン シンワ測定ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーンシンワ測定(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。糸の長さ(m)30仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロントラスコ品番765-2089寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)65糸の太さ0.6
ハイレベル 新潟理研測範(RSK)ハイレベル新潟理研測範(RSK)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
狭部位置での芯出しに最適です。 一般工作用の平型水準器と同一感度で製作しています。
水糸ガイド100 たくみ水糸ガイド100たくみ(1件のレビュー)
259税込285
1パック(2個)
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×215トラスコ品番828-4049
スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定スリムレベル 200mm マグネット付シンワ測定(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)68本体寸法(mm)200×40×14材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
キーホルダーレベル エビス(水平器)キーホルダーレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
579税込637
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)47×15×15精度±1.5mm/m=±0.0860以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アクリル樹脂質量(g)13マグネットナシRoHS指令(10物質対応)対応
石工用高感度水平器 アカツキ製作所(KOD)石工用高感度水平器アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒)材質(本体)鋳鉄
水準器 マイゾックス水準器マイゾックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
ポール用水準器 PC-60 マイゾックスポール用水準器 PC-60マイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。トラスコ品番735-6358マイゾックスコード111117
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿タジマツール(TJMデザイン)
469税込516
1個
5日以内出荷
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿です。
用途パーフェクト墨つぼボム・ガン交換用つぼ綿。トラスコ品番796-8205対応製品パーフェクト墨つぼボム・ガンシリーズ外形寸法(mm)縦28×横26×奥20本体質量(g)1
トビ・ライトレベル ブラック/グリーン エビス(水平器)トビ・ライトレベル ブラック/グリーンエビス(水平器)
6,898税込7,588
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポケットレベル マーベルポケットレベルマーベル
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。
呼び寸法(mm)230寸法(mm)230
レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネット付簡易水平器超ミニサイズの水平器分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない水平面に置くだけで簡易な水平出しができる蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
白糸巻用据付針 タジマツール(TJMデザイン)白糸巻用据付針タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
429税込472
1セット(2個)
当日出荷
パーフェクト白糸巻用据付針。
用途糸巻用据付針適合パーフェクト白糸巻材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦27×横26×奥14本体質量(g)1.5材質(針)
カルコ 小 3ヶ入 シンワ測定カルコ 小 3ヶ入シンワ測定(2件のレビュー)
399税込439
1セット(3個)
当日出荷
安定した墨うちが出来ます。シンワ白糸巻の本体針に使用できます。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム質量(g)4入数3個入
朱液 ミニボトル シンワ測定朱液 ミニボトルシンワ測定
299税込329
1セット(2本)
翌々日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の朱液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付Gレベル エビス(水平器)磁石付Gレベルエビス(水平器)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付きV溝付き測定面でパイプ測定可能450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
eレベル マグ付 エビス(水平器)eレベル マグ付エビス(水平器)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダード磁石付水平器精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光水糸 JBSO蛍光水糸JBSO
819税込901
1巻(500m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
イエロー
ベーシックレベル エビス(水平器)ベーシックレベルエビス(水平器)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付デジタルレベル エビス(水平器)磁石付デジタルレベルエビス(水平器)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。長さ(mm)1200表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-4854材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1363電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
墨出しケータイ・プラスチックケース Panasonic(パナソニック)墨出しケータイ・プラスチックケースPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
欠品中
適合機種BTL1100、BTL1101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70
ポケットレベル エビス(水平器)ポケットレベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水糸の測定。パイプの測定。呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)17高さ(mm)25質量(g)15マグネットなし
レーザービームレベル用回転台 シンワ測定レーザービームレベル用回転台シンワ測定
9,998税込10,998
1台
当日出荷
三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。 丸型気泡管は調節ができます。 ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できます。
寸法(mm)縦108×横108×奥行100付属品六角レンチ(円形気泡管調整用)トラスコ品番309-9644材質回転台ベース:アルミダイカストレベルストッパー:ABS樹脂質量(g)800
水平器・水準器・墨出器