2,407件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディレベルRevoトリプル シンワ測定ハンディレベルRevoトリプルシンワ測定(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。
用途水平・垂直・45°の確認に長さ(mm)120精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°厚さ(mm)16高さ(mm)53.5材質(本体)ABS樹脂・アルミ材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
エレベーター三脚用アダプター タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚用アダプタータジマツール(TJMデザイン)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83ねじ径(inch)5/8外形寸法(mm)縦83×横40×奥40本体質量(g)220
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
建築用ハイパー墨汁 GISUKE(タカギ)建築用ハイパー墨汁GISUKE(タカギ)
339税込373
1本(180mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
天然繊維糸、化繊系糸などあらゆる坪糸に対応可能。錆びにくく、凍りません。(-15℃)
トレンディーレベル エビス(水平器)トレンディーレベルエビス(水平器)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用感度(mm/m)0.50=0.0286°
ハンディレベル エビス(水平器)ハンディレベルエビス(水平器)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 チェーン付で、工具つり等に吊るせます。
用途多用途用
ポケスミパーツ たくみポケスミパーツたくみ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポケスミ・ポケチョーク専用パーツ ポケスミカルコ 便利なフック穴付き・ゴムパッキン付き・ステンレス針 ポケスミ糸通しワイヤー ポケスミの糸交換に使用
セット内容ポケスミカルコ(2個)・ゴムキャップ・糸通しワイヤー
ポケスミ(ガイド付) たくみポケスミ(ガイド付)たくみ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
墨モレしにくい完全密閉式 耐久性のあるシンプル構造 小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ 3個の高性能ゴムシールとロック式カルコで完全密閉式 糸ガイドが付いて狭い所や隅々までスミ打ちOK
糸の長さ(m)30トラスコ品番245-9019質量(g)112
エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8鶴首タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の太さ(mm)0.6
P墨つぼ10斜め太糸 タジマツール(TJMデザイン)P墨つぼ10斜め太糸タジマツール(TJMデザイン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mlの墨タンク 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用太糸」(太さ0.8mm)
糸の長さ(m)10糸の太さ(mm)0.8仕様自動巻取り10m綿押え機構付ポイントカルゴ付トラスコ品番813-4770タイプ密閉型外形寸法(mm)縦215×横80×奥42本体質量(g)192製品質量(g)192
230mm マグネット付水平器 エスコ230mm マグネット付水平器エスコ(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230
精密木脚用ヘッドカバー 大平産業精密木脚用ヘッドカバー大平産業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
適合機種精密木脚TW2用質量(kg)5.1
アルミ水平器 スイッチボックス用 KUROKIN(黒金)アルミ水平器 スイッチボックス用KUROKIN(黒金)
8,898税込9,788
1個
欠品中
スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。直角定規としても使用できる。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。仕様センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)93×15×49ブラック、気泡管:オレンジ質量(g)148精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
気泡管 はくでん気泡管はくでん
229税込252
1個
5日以内出荷
水平や傾斜を確認するための部品です。
材質アクリル
エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
水平、垂直、45°アクリル気泡管付き。V溝付きでパイプ等の測定に最適。強力マグネット内蔵。水平気泡管には蓄光付き。フック穴付きで壁掛け可能。
用途軽量薄型&強力マグネット内蔵でエアコン据付板の取り付け作業に最適!長さ(mm)200幅(mm)14気泡管:蛍光イエロー高さ(mm)44質量(g)60精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみミエール水糸 カッター付ハンドルたくみ
599税込659
1個
翌日出荷
従来のミエール水糸に糸が切れるカッター付きのハンドルがセット。ハンドルを握ることで従来より糸が出しやすい。また、ハンドルは取り外すことも可能です。
ピンク
ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみミエール水糸 カッター付ハンドルたくみ
599税込659
1個
翌日出荷
従来のミエール水糸に糸が切れるカッター付きのハンドルがセット。ハンドルを握ることで従来より糸が出しやすい。また、ハンドルは取り外すことも可能です。
グリーン
極一閃 万能墨液 SK11極一閃 万能墨液SK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック墨色内容量(mL)180
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
スロープレベルワイド カラー気泡管 アックスブレーンスロープレベルワイド カラー気泡管アックスブレーン
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
呼び径13~100Φ対応!アルミ合金押出材硬化処理&広幅溝(測定基準面)アルマイト・クリア塗装仕上&アルマイト・ポリエステル系粉体塗装仕上4本線カラーアクリル気泡管
用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
RXV-28 自動レベル RXV28倍 KDSRXV-28 自動レベル RXV28倍KDS
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mmダイレクトグリーン(515nm)斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.06MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個ほか
7日以内出荷から21日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±60精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)8最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)バッテリー容量(Ah)2.65充電時間(時間)2取扱説明書(0.82MB)読取精度±0.05°(使用温度20℃時)通信インターフェースRS-232C
木製左官用カルコ 小 SK11木製左官用カルコ 小SK11
899税込989
1セット(6個)
当日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
プラスチックカルコ 中 SK11プラスチックカルコ 中SK11
589税込648
1セット(5個)
当日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入ったPC製カルコです。プラスチック製の交換カルコ中です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質プラスチックサイズカルコ:中入数(個)5
プラスチック製墨坪 廻手ナシ SK11プラスチック製墨坪 廻手ナシSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
プラスチック製の墨坪です。作業現場での墨付け作業に使用します。廻手はありません。
用途墨打ち。付属品カルコ1ケ付材質プラスチック
アルミレベル100スリムMG SK11アルミレベル100スリムMGSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリム形状、マグネット付アルミレベルです。丈夫なアルミ合金製です。持ちやすいスリム形状です。
用途水平、垂直の測定。材質本体;アルミ,気泡管;アクリル寸法(mm)100感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±1.5
電工用伸縮水平器 アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂関連資料(3.43MB)
デジタルレベル61 ムラテックKDSデジタルレベル61ムラテックKDS
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)830使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
アルミ水平器 フジ矢アルミ水平器フジ矢
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
倍速デカライン たくみ倍速デカラインたくみ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
巻き取りが速い2倍速ギア式。粉補充が簡単なシャッター式。
用途道路工事、交通標示線の下書きに。寸法(mm)335×117×81カーキ質量(g)431タイプ手動巻長さ(m)ライン:約30太さ(Φmm)ライン:3
グリーンレーザー SK(新潟精機)グリーンレーザーSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
用途レーザー墨出し器に付属品L字ベース、収納バッグトラスコ品番420-2454材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲3±1°ライン幅(mm)5mで3以内
鳶レベル 暉 SK(新潟精機)鳶レベル 暉SK(新潟精機)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
拡張アルミレベル STABILA(スタビラ)拡張アルミレベルSTABILA(スタビラ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
複数の水平器を持ち運ぶ必要が無く、持ち替える煩わしさがないので作業効率を最大化します。高品質な伸縮式で、使いたい長さでしっかりロックし、背面には滑り止めのゴム付。内寸が取れる目盛付で、伸ばした状態でも安定したマーキングが可能。ビスによる調整が不要で、落としてもくるいにくい構造。全品コンピューター検査済。
用途大工仕事や配管設備、窓やドアのフレーム取付け時の内部寸法の測定など、拡張機能が多方面で活躍します。イエロー精度±0.5mm/m、=±0.029°以内※±1.0mm/m(拡張時)
オートレベル26倍 三脚付 STSオートレベル26倍 三脚付STS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付材質本体:アルミダイキャスト倍率26倍最短合焦距離30cm防水性JIS保護等級5相当
ピーキャッチ叩ける針 タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ叩ける針タジマツール(TJMデザイン)
589税込648
1個
当日出荷
下げ振り保持器用据付針です。パーフェクトキャッチ用交換針セットです。叩ける針です。
用途下げ振り保持器用据付針。材質本体:ABS樹脂・針:鉄質量(g)25内容1個入適応ピーキャッチはや巻1600・パーフェクトキャッチG3-450シリーズ・パーフェクトキャッチ450シリーズ・パーフェクトキャッチG450シリーズ・パーフェクトキャッチ叩けるG450シリーズ
建築水糸    ピンク たくみ建築水糸 ピンクたくみ
459税込505
1個
当日出荷
詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
用途測量用水糸。材質ケース:PETピンク糸の太さ(mm)約0.8
デジタルレベルBOX BIGMAN(ビッグマン)デジタルレベルBOXBIGMAN(ビッグマン)
5,988税込6,587
1個
当日出荷
デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)付属品テスト電池材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)50×50×33質量(g)120精度±0.2°最小目盛0.1°
アングルレベル BIGMAN(ビッグマン)アングルレベルBIGMAN(ビッグマン)
749税込824
1個
4日以内出荷
ガーデニングや物置の組み立て作業など、あらゆる作業で活躍。
用途ガーデニング作業、物置の組み立て、配管やパイプの勾配測定に。寸法(mm)84×92×13質量(g)60
トビレベル・プロ エビス(水平器)トビレベル・プロエビス(水平器)
2,588税込2,847
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:超強力磁石1個付パイプ測定可能
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
水平器・水準器・墨出器