2,407件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドレベル2 エビス(水平器)ソリッドレベル2エビス(水平器)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理超強力磁石付
スラントレベル エビス(水平器)スラントレベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。両面測定可能
長さ(mm)91厚さ(mm)12高さ(mm)112材質(本体)ABS樹脂質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°材質(気泡管)ガラス気泡管精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
磁石付ソリッドスロープレベル エビス(水平器)磁石付ソリッドスロープレベルエビス(水平器)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理磁石付
用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)67厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
ソリッドスロープレベル エビス(水平器)ソリッドスロープレベルエビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)65厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
磁石付スロープレベル エビス(水平器)磁石付スロープレベルエビス(水平器)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)51高さ(mm)20
ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)ベーシックレベル・ホワイトエビス(水平器)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
曲尺レベル エビス(水平器)曲尺レベルエビス(水平器)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途曲尺用長さ(mm)75厚さ(mm)15高さ(mm)25質量(g)31感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
リバイスルーペ エビス(水平器)リバイスルーペエビス(水平器)
799税込879
1個
翌々日出荷
大きく見える!メガネ型ルーペレンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂長さ(mm)30厚さ(mm)148高さ(mm)37質量(g)19
トビレベル エビス(水平器)トビレベルエビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
カラビナと落下防止コードの両方に対応したシャックルがついています。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付パイプ測定可能
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
6本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL32エビス(水平器)
499税込549
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線フラット気泡管L25F エビス(水平器)4本線フラット気泡管L25Fエビス(水平器)(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
デジタルフォルトチェックレベル (施工用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (施工用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
トビ・ボックスレベル プロ エビス(水平器)トビ・ボックスレベル プロエビス(水平器)
3,588税込3,947
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
トビ・ボックスレベルに45°気泡管が付いて登場!両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出しができます。水平・垂直・45°は精度調整機構付で便利です。測定基準面がV溝付なのでパイプ等の測定ができます。45°付で法勾配の測定に大変便利です。測定基準面に磁石が付いているので、単管工事に便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。アルミ合金押出材硬化処理アルマイト・クリアー塗装仕上げ4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管・45°気泡管パイプ測定可能蓄光付超強力磁石:1個付45°付
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
勾配角気泡管 エビス(水平器)勾配角気泡管エビス(水平器)
799税込879
1個
当日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.15=0.0086°
4本線丸気泡管 エビス(水平器)4本線丸気泡管エビス(水平器)
659税込725
1個
8日以内出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.50=0.0286°
磁石付45°付レベル エビス(水平器)磁石付45°付レベルエビス(水平器)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付スラントレベル エビス(水平器)磁石付スラントレベルエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付両面測定可能
材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管長さ(mm)110厚さ(mm)12高さ(mm)112質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
電子整準リアルグリーン901N KDS電子整準リアルグリーン901NKDS
169,800税込186,780
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
STABILA ADアルミレベルマグネットなし KDSSTABILA ADアルミレベルマグネットなしKDS
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
ソキア  ソキア自動整準レベルプレーナーLP610(スタンダード受光器付) スタンダード受光器付 SOKKIA(ソキア)ソキア ソキア自動整準レベルプレーナーLP610(スタンダード受光器付) スタンダード受光器付SOKKIA(ソキア)
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2859
自動レベルB40A三脚付 SOKKIA(ソキア)自動レベルB40A三脚付SOKKIA(ソキア)
65,980税込72,578
1式
3日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業にトラスコ品番557-5114
LTB-3H用充電器 KDSLTB-3H用充電器KDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番266-8881
ポケットグリンレーザー テクノ販売ポケットグリンレーザーテクノ販売
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-GL付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
プラチナグリンライン テクノ販売プラチナグリンラインテクノ販売
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(付属):LC-SBG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.75本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
ポケレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
全長23cmのポケットタイプ レベル両端エラストマー製で落としても床を傷つけにくい水平垂直45°の3気泡管底面に、V溝磁石付たて窓付
材質ABS・TPR・アルミニウム質量(g)145呼び寸法(mm)230本体寸法(mm)230×17×47関連資料(0.62MB)
アルミ収納ケース 緑墨用 SK(新潟精機)アルミ収納ケース 緑墨用SK(新潟精機)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に材質(本体)アルミ対応機種緑墨(GMW-4)
昇降台 緑墨 SK(新潟精機)昇降台 緑墨SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
トプコン ダイアゴナルアイピース13型 トプコントプコン ダイアゴナルアイピース13型トプコン
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
トラスコ品番266-9008材質外装:アルミ、レンズ:ガラス倍率倍率(倍)
水糸ストップ(2個入) マイゾックス水糸ストップ(2個入)マイゾックス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単 水糸をしっかり固定、溝があるからズレにくい。 引っかけるだけの簡単&スピード固定。
寸法(mm)約25×73×43質量(g/個)約30適合寸法(mm)【ロッド】幅60、厚さ6、【水糸】Φ3
スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKSマイゾックス
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
丸形水準器 ツバなし 理研計測器丸形水準器 ツバなし理研計測器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
丸形水準器 ツバ付 理研計測器丸形水準器 ツバ付理研計測器
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
表面処理Ni-Crメッキ
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器付きLA-S802DG-Dセット MAX(マックス)[事務用品・工具]電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器付きLA-S802DG-DセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番351-0563セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
電工レベル マーベル電工レベルマーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
リチウムイオン充電池4 充電池・充電器兼ACアダプター KDSリチウムイオン充電池4 充電池・充電器兼ACアダプターKDS
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付容量:3350mAh
トラスコ品番205-2919縦(mm)59横(mm)74
ロングバッグ2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ロングバッグ2ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
ターポリン製で丈夫。測量三脚や収納ポールなどの持ち運びに便利。
用途測量三脚、収納ポールなどの収納運搬用材質ターポリン(ポリエステル系合成樹脂)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080×195×195(ふたを閉じた状態)
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
159,800税込175,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105本体質量(g)770
マイティライン本体+受光器+三脚セット マイト工業株式会社マイティライン本体+受光器+三脚セットマイト工業株式会社
55,980税込61,578
1組
5日以内出荷
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点レーザー安全基準クラス1M波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度10mで±1mm以下ライン幅(mm)10mで±3.5以下回転機構360°回転・微調整機構自動補正範囲±3°電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)本体質量(g)0.9付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)バッテリー容量(Ah)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.75MB)
目玉レベル エスコ目玉レベルエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
チョークライン(はや巻き) エスコチョークライン(はや巻き)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
手巻き式 チョーク100gまで詰められます。 5倍早巻き出来ます。(メーカー比) チョークの出すぎを防止するフィルター付
仕様●糸サイズ:太さ:1mm長さ:30m●サイズ:80×57×138(H)mm●重量:140gアズワン品番65-2149-57
水平器・水準器・墨出器