2,407件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約3定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.16メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応照射ライン縦・横
PM-9用受光器 Y'sGODPM-9用受光器Y'sGOD
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
検出範囲(m)約2.0~25電源9Vアルカリ電池×1電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150照射ライン矩・横
GLZ-9-TC用受光器 Y'sGODGLZ-9-TC用受光器Y'sGOD
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
検出範囲(m)約2.0~25電源9Vアルカリ電池×1電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150照射ライン矩十字・横
PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター Y'sGODPM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプターY'sGOD
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横
追尾用リチウムイオン電池 Y'sGOD追尾用リチウムイオン電池Y'sGOD
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横全周
ACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブル Y'sGODACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブルY'sGOD
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
照射ライン矩十字・横全周
レーザーゴーグルグリーン Y'sGODレーザーゴーグルグリーンY'sGOD
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て シンワ測定風防下げ振り ベーシック マグネット突き当てシンワ測定
34,980税込38,478
1個
当日出荷
突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)61×135×1515~3333精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。製品質量(g)3160
レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーンシンワ測定
159,800税込175,780
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業にセット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)1.22電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]三脚スプレッダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
8,998税込9,898
1個
欠品中
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。材質アルミ高さ(mm)640質量(g)480寸法(Φ×mm)80×640
アルミ三脚 トラン用 平面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミ三脚 トラン用 平面ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
19,980税込21,978
1脚
14日以内出荷
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途トータルステーション、セオドライト(トランシット)用の平面三脚。全長(mm)1700質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:35全縮(mm)1030脚頭形状平面
PO-測量ポール用レベル アカツキ製作所(KOD)PO-測量ポール用レベルアカツキ製作所(KOD)
2,998税込3,298
1台
9日以内出荷
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)質量(g)40感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm取付金具クランプ金具気泡管水平・垂直一体型気泡管RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)25~30
PA-プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)PA-プロテクトアーマーアカツキ製作所(KOD)
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。 リニューアル新登場!
材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材質量(g)80呼び寸法(mm)100精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m = 0.0328°RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体ホーシン(HOSHIN)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。 簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。 軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。
測定範囲(m)800(直径)自動補正範囲±5°防塵・防滴IP66レーザークラスClass1連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70質量(kg)1.8寸法(mm)156×154×197気泡管精度30’ / 2mmオートパワーオフ30秒
コズミット用 スポンジ タジマツール(TJMデザイン)コズミット用 スポンジタジマツール(TJMデザイン)
409税込450
1個
5日以内出荷
コズミット用交換スポンジ
オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用) PENTAXオートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)PENTAX
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)です。
全長(cm)102~168RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーレベル LL100Nシリーズ Nikon(ニコン)レーザーレベル LL100NシリーズNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定仕様三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11質量(kg)受光器:0.34電源単1アルカリ電池×2本体寸法(mm)216×171×152本体質量(kg)1.5精度(mm)受光器・検出:±2/±6(2段階)連続使用時間(時間)約80速度レーザー回線:600rpm自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径:350(受光器使用時)表示チャンネル数受光器・液晶:5段階防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±20”(±3/30)保管温度範囲(℃)-20~+70補正機能電子自動整準作動温度(℃)-5~+45
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CGBOSCH(ボッシュ)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
トビレベル・ゼロ エビス(水平器)トビレベル・ゼロエビス(水平器)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
アルミ削り出し・プレミアム水平器。 シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。 超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。 45°付で法勾配の測定に大変便利です。 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定
雨天良好墨汁 BIGMAN(ビッグマン)雨天良好墨汁BIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。
用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)230タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
天然綿100% 綿水糸 斎藤撚糸天然綿100% 綿水糸斎藤撚糸
199税込219
1個(100m)
4日以内出荷
環境にやさしい天然綿100%の水糸です。 食品加工からホビー用途まで幅広く使っていただけます。
用途測量・凧糸・工作・食品加工用材質綿長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
エレベータ三脚2900 マキタエレベータ三脚2900マキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
高さ約3Mまで調整可能
用途軽天作業に
クイックハンド LBコアクイックハンドLBコア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
脚立に昇らずに取付できます。高さ約3mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
エレベーター三脚(墨出器専用) マイゾックスエレベーター三脚(墨出器専用)マイゾックス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
全長(mm)1245質量(kg)0.61全縮(mm)410昇降幅(mm)245マイゾックスコード215950
精密木脚 デュアルロックタイプ マイゾックス精密木脚 デュアルロックタイプマイゾックス
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー材質木製全長(mm)1691質量(kg)8.2オレンジ全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56マイゾックスコード222058
150g 下げ振り エスコ150g 下げ振りエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)28×107質量(g)150アズワン品番64-7922-46
72.5x72.5x18mm  レベル(ポケット型) エスコ72.5x72.5x18mm レベル(ポケット型)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)72.5(L)×72.5(W)×18(D)質量(g)32アズワン品番64-7911-03
450mm 排水勾配計 エスコ450mm 排水勾配計エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
仕様測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100全長(mm)450材質(本体)アルミ製精度(mm/m)±1.5
ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-挿入タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セットシンワ測定
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600
マグネット付きDIYレベル TAKAGI(高儀)マグネット付きDIYレベルTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
翌々日出荷
収納に便利なフック穴付きマグネット付き様々な測定が可能。水平・垂直・45°
用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
TRL用受光器スタンダードタイプ タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器スタンダードタイプタジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
TRL用スタンダード受光器
用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICEVOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載VOICE
31,980税込35,178
1セット
22日以内出荷
大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
磁石付ベーシックレベルW エビス(水平器)磁石付ベーシックレベルWエビス(水平器)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5気泡管:赤高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
ベーシックレベル  ホワイト エビス(水平器)ベーシックレベル ホワイトエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ高さ(mm)51厚さ(mm)19.5タイプ気泡管型目盛水平、垂直、1/100、2/100感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
トビボックスレベル 黒/緑 エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/緑エビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定感度(mm/m)0.50=0.0286°色(本体)ブラック精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
MEGA 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器アカツキ製作所(KOD)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500呼び寸法(mm)500材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500アズワン品番65-2053-89RoHS指令(10物質対応)対応
メガバブルアルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD)メガバブルアルミレベルV溝付アカツキ製作所(KOD)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付RoHS指令(10物質対応)対応
AJマウント テクノ販売AJマウントテクノ販売
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
水平器・水準器・墨出器