2,407件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AJマウント テクノ販売AJマウントテクノ販売
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付テクノ販売
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
Leica Corner Target Plate レーザー測定用ターゲットプレート LeicaLeica Corner Target Plate レーザー測定用ターゲットプレートLeica
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
Leica 723385 レーザー測定用ターゲットプレート LeicaLeica 723385 レーザー測定用ターゲットプレートLeica
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
ローテーティングレーザー BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザーBOSCH(ボッシュ)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。
用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色レーザー出力(mW)5
ケーブルピンロックジョイント本体側 マイト工業株式会社ケーブルピンロックジョイント本体側マイト工業株式会社
3,998税込4,398
1セット(2本)
4日以内出荷
接続方式ピン適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
3ポイントレーザー マイト工業株式会社3ポイントレーザーマイト工業株式会社
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
ポケット水平器 カクダイポケット水平器カクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したポケットサイズの水平器です。水平、垂直の測定ができます。大口径リングで落下防止コードの取付け等に便利です。
アズワン品番64-6501-40
レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップマイト工業株式会社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付厚さ6mmのスリムタイプ目盛り付垂直・水平
用途正面、背面、側面に磁石付寸法(mm)95×51×6質量(g)35
墨つぼ用つぼ綿 エスコ墨つぼ用つぼ綿エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
仕様EA581DA-7用替つぼ綿
スーパーレイ66A ムラテックKDSスーパーレイ66AムラテックKDS
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-3991セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELRBOSCH(ボッシュ)
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業本体質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210連続使用時間フルライン約2.5時間光源レーザーダイオード指示精度±1mm/10m防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)出力(mW)1以下(クラス2)
オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDSオートラインレーザー25RG受光器三脚付ムラテックKDS
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
オートラインレーザー25RG ムラテックKDSオートラインレーザー25RGムラテックKDS
55,980税込61,578
1台
当日出荷
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
マグネット付水平器 イチネンTASCOマグネット付水平器イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様取付枠の垂直だしに便利!! 1運用から3運用までのけがきができます。 強力マグネット搭載!! 衝撃に強いカーボネート製!! サイズ…95×50×11mm
三脚部品141323 ELV-300脚ベルト タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141323 ELV-300脚ベルトタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
ELV-300脚ベルト
用途三脚部品本体質量(g)43対応商品ELV-300
三脚部品141309 ELV-300脚長さ調整ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141309 ELV-300脚長さ調整ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
ELV-300脚長さ調整ネジ
用途三脚部品対応商品ELV-300
三脚部品141101 STF-YT中脚蓋 固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141101 STF-YT中脚蓋 固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚蓋 固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141088 STF-YT石突先金 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141088 STF-YT石突先金タジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
当日出荷
STF-YT石突先金
用途三脚部品本体質量(g)11対応商品STF-YT
三脚部品141071 STF-YT接続体・脚管固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141071 STF-YT接続体・脚管固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STF-YT接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品140920 STD-OD石突セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140920 STD-OD石突セットタジマツール(TJMデザイン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
STD-OD石突セット
用途三脚部品本体質量(g)220対応商品STD-OD
三脚部品140883 STD-OD中脚固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140883 STD-OD中脚固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
STD-OD中脚固定ネジ
用途三脚部品本体質量(g)17対応商品STD-OD
三脚部品140081 ELV-25M ゴム脚 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140081 ELV-25M ゴム脚タジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
ELV-25M ゴム脚
用途三脚部品本体質量(g)4対応商品ELV-25M
三脚部品140043 チェーン固定金具セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140043 チェーン固定金具セットタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
チェーン固定金具セット
用途三脚部品本体質量(g)42
三脚部品049919 SFT-100昇降台セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049919 SFT-100昇降台セットタジマツール(TJMデザイン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
SFT-100昇降台セット
用途三脚部品対応商品SFT-100
三脚部品049896 SFT-100脚管セット(ベルトナシ) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049896 SFT-100脚管セット(ベルトナシ)タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
SFT-100脚管セット(ベルトなし)
用途三脚部品対応商品SFT-100
三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049841 昇降パイプ止メネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
昇降パイプ止めネジ
用途三脚部品本体質量(g)45対応商品ELV-200、ELV-300LT
三脚部品049810 脚抜け防止リング(小) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049810 脚抜け防止リング(小)タジマツール(TJMデザイン)
409税込450
1個
5日以内出荷
脚抜け防止リング(小)
用途三脚部品対応商品ELV-200、ELV-300LT
三脚部品049735 ELV-150保護パイプセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049735 ELV-150保護パイプセットタジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ELV-150保護パイプセット
用途三脚部品本体質量(g)145対応商品ELV-150
三脚部品049445 ELV-150石突き脚セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049445 ELV-150石突き脚セットタジマツール(TJMデザイン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ELV-150石突き脚セット
用途三脚部品本体質量(g)83対応商品ELV-150
レーザー部品141231 電池接点D タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品141231 電池接点Dタジマツール(TJMデザイン)
409税込450
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用電池接点D
用途電池接点D 交換用部品対応商品【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、ML10N-KYR、ML10N-KJC、ML10-KJC、GT4R-XI、GT3R-XI、GT4R-NXI、GT8R-NXI、GT8R-XI
レーザー部品141194 電池接点C タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品141194 電池接点Cタジマツール(TJMデザイン)
409税込450
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用電池接点C
用途電池接点C 交換用部品対応商品【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、ML10N-KYR、ML10N-KJC、ML10-KJC、GT4R-XI、GT3R-XI、GT4R-NXI、GT8R-NXI、GT8R-XI
レーザー部品140258 電池蓋組 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品140258 電池蓋組タジマツール(TJMデザイン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組
用途電池蓋組 交換用部品本体質量(g)21対応商品【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBN-KJY、ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERON-KJY、ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-NI、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
レーザー部品140234 電池蓋組 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品140234 電池蓋組タジマツール(TJMデザイン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組
用途電池蓋組 交換用部品対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GZAN-KYR、GT3G-I、GT4G-I、GT4G-NI
レーザー部品049681 ショルダーベルト タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049681 ショルダーベルトタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース用ショルダーベルト
用途キャリングケース用ショルダーベルト 交換用部品本体質量(g)77対応商品【GEEZAシリーズ】全種共通、【ZEROGシリーズ】全種共通、【ZERO BLUEシリーズ】全種共通、【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、AXT-TYE、AXT-TY、GT4R-NXI、GT4R-XI、GT3R-XI、GT2R-EXI、【ZEROシリーズ】全種共通
レーザー部品049674 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049674 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)16対応商品【TERAシリーズ】AXT-TY、GT2R-XI
レーザー部品049650 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049650 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)17対応商品【TERAシリーズ】ML10N-KJC、ML10-KJC、ML10N-KYR、GT8R-NXI、GT8R-XI、GT4R-NXI
水平器・水準器・墨出器