2,407件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストレスチョークケース マイゾックスダストレスチョークケースマイゾックス
229税込252
1個
当日出荷
転がり止付でチョークが折れにくい。 お手拭き付。
用途チョークの収納寸法(mm)105×90×17質量(g)45収納数5~6本マイゾックスコード220499
固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用 シンワ測定固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用シンワ測定(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
レベルメータ 快段目盛 SK(新潟精機)レベルメータ 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1角度の測定範囲(°)0~90
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷
測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用 シンワ測定部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用シンワ測定
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
ピーラインカルコ白糸巻 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインカルコ白糸巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻トラスコ品番828-8345外形寸法(mm)縦52×横25×奥15本体質量(g)2
グリーンレーザーレシーバーNAVI タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバーNAVIタジマツール(TJMデザイン)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7950外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)230連続使用時間(時間)受光器使用時/約30耐久性防水・防塵設計リモコン使用可能距離/1~15m以内
ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK)ポータブルレベル新潟理研測範(RSK)(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27質量(kg)0.34
アングルファインダーレベル パイプ用溝付 ミツトモアングルファインダーレベル パイプ用溝付ミツトモ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
仕様目盛り付きパイプ用溝付き寸法(mm)80×130
精密デジタル水準器 アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器アカツキ製作所(KOD)
229,000税込251,900
1台
当日出荷から5日以内出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
下げ振りキャッチセット アカツキ製作所(KOD)下げ振りキャッチセットアカツキ製作所(KOD)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)50~800トラスコ品番851-1505セット内容下げ振本体:TSH45カラー下げ振:TPB300寸法・サイズ(mm)82×22×95製品質量(g)518RoHS指令(10物質対応)対応
カラー鉄下振り PB-16 アカツキ製作所(KOD)カラー鉄下振り PB-16アカツキ製作所(KOD)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)1.8
プリズム三脚 スーパーアームきりん STSプリズム三脚 スーパーアームきりんSTS
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)1250全縮(mm)800トラスコ品番807-2519質量(kg)1.5
エレベーター三脚 ELT-CS STSエレベーター三脚 ELT-CSSTS
28,980税込31,878
1個
当日出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700定芯桿5/8インチトラスコ品番807-2478質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330脚頭形状平面
レーザー墨出し器 GT2Z-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT2Z-Iタジマツール(TJMデザイン)
45,980税込50,578
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦119×横87×奥87電源単3乾電池×3本本体質量(g)450制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M輝度(μW)250
高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY タジマツール(TJMデザイン)高輝度レーザー墨出し器 ゼロTYタジマツール(TJMデザイン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm)電源単3乾電池×3本制動方式マグネットダンパー方式輝度(μW)250
L型カルコ たくみL型カルコたくみ(1件のレビュー)
299税込329
1パック(2個)
翌々日出荷
マーキングレーザ(十字ライン) STSマーキングレーザ(十字ライン)STS(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。仕様レンズ焦点固定式付属品ACアダプタトラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
ピーラインはや巻 V3用フック タジマツール(TJMデザイン)ピーラインはや巻 V3用フックタジマツール(TJMデザイン)
189税込208
1個
5日以内出荷
PL-V3用フック。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
トラスコ品番813-4858外形寸法(mm)縦39×横22×奥10本体質量(g)5
P-ライン用フック タジマツール(TJMデザイン)P-ライン用フックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
5日以内出荷
チョークライン用フック。 適応商品:ピーラインチョーク各種、パーフェクトライン。
トラスコ品番813-4702外形寸法(mm)縦30×横18×奥7本体質量(g)3
パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスーパー如意棒タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
ハンディレベルマグネット付 SK(新潟精機)ハンディレベルマグネット付SK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。本体サイズ(mm)全長100×46×20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)質量(g)83気泡管4本線アクリル気泡管
設備レベル(白・緑) アックスブレーン設備レベル(白・緑)アックスブレーン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(赤・緑) アックスブレーン設備レベル(赤・緑)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(黒・緑) アックスブレーン設備レベル(黒・緑)アックスブレーン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
ディレクターレベル蛍光カラー赤 アックスブレーンディレクターレベル蛍光カラー赤アックスブレーン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ディレクターレベルスケルトン桃 アックスブレーンディレクターレベルスケルトン桃アックスブレーン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
エレベーター三脚(調整台付) アックスブレーンエレベーター三脚(調整台付)アックスブレーン
17,980税込19,778
1個
欠品中
レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
キャッチ 450 磁石 セット タジマツール(TJMデザイン)キャッチ 450 磁石 セットタジマツール(TJMデザイン)
789税込868
1個
5日以内出荷
下げ振り保持器用磁石セット。 内容:マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー。
用途下げ振り保持器用磁石セット適合パーフェクトキャッチ450トラスコ品番825-2612セット内容マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー外形寸法(mm)縦20×横60×奥14本体質量(g)85材質(カバー)ABS材質(磁石)フェライト磁石材質(ヨーク)SPCC
白糸巻用オフセット針 タジマツール(TJMデザイン)白糸巻用オフセット針タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻外形寸法(mm)縦26×横28×奥13本体質量(g)3材質(針)
ピーラインはや巻 V3用糸 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインはや巻 V3用糸タジマツール(TJMデザイン)
789税込868
1個
当日出荷
1回の墨付けで3回打てる専用糸。
用途PL-V3用替糸糸の長さ(m)30適合ピーラインチョークはや巻V3トラスコ品番813-4856外形寸法(mm)縦56×横67×奥15本体質量(g)25材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1
部品 ハンディ墨つぼ墨技 シンワ測定部品 ハンディ墨つぼ墨技シンワ測定
189税込208
1個
12日以内出荷
専用部品
つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用 シンワ測定つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。切れにくい太糸タイプです。
用途墨つぼ用のつぼ糸糸の長さ(m)15材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×10質量(g)13
Gレベル エビス(水平器)Gレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
衝撃緩和用ゴムプロテクター付きV溝付き測定面でパイプ測定可能角度計付で360°の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)100寸法(mm)30×56×100質量(g)88RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付Gレベル エビス(水平器)磁石付Gレベルエビス(水平器)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付きV溝付き測定面でパイプ測定可能450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
呼び寸法(mm)100寸法(mm)30×56×100質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応
ファインダーレベル エビス(水平器)ファインダーレベルエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
金属下地を一発探知ネオジ磁石の振り子でクロス、壁を傷めずに壁裏の金属下地、クギ等を見つけます。ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)40×34×92質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースラント一般用 エビス(水平器)スーパースラント一般用エビス(水平器)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
寸法(mm)14×106×200質量(g)139RoHS指令(10物質対応)対応
プラカ水糸 JBSOプラカ水糸JBSO
159税込175
1個
当日出荷
水に濡れても丈夫なプラカ水糸
用途基礎工事・一般測量用長さ(m)約100糸の太さ(mm)0.8イエロー仕様材質ポリエチレン寸法(mm)H76×W94×D25質量(g)35
浮き糸 太 100m JBSO浮き糸 太 100mJBSO
249税込274
1個(100m)
翌々日出荷
寸法(mm)H158×W90×D16質量(g)45長さ(m)100
蛍光水糸VR JBSO蛍光水糸VRJBSO
489税込538
1個(120m)
翌々日出荷
寸法(mm)H148×W61×D46仕様極太120m質量(g)113長さ(m)120
水平器・水準器・墨出器