2,407件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジンバル式グリーンレーザ墨出 MAX(マックス)[事務用品・工具]ジンバル式グリーンレーザ墨出MAX(マックス)[事務用品・工具]
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
明るいダイレクトグリーン、電池長持ちで長時間の連続照射可能な矩十字モデルです。ジンバル式の矩十字タイプでお買い求めやすいグリーンレーザ墨出器です。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。
用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。仕様ジンバル式矩十字付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約10、受光:約15使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)
バーチカル V2用キャリング布ケース 関東測機社バーチカル V2用キャリング布ケース関東測機社
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合機種V2
バーチカル V1用キャリング布ケース 関東測機社バーチカル V1用キャリング布ケース関東測機社
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合機種V1
バーチカル(測傾器) 関東測機社バーチカル(測傾器)関東測機社
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
特殊機構で一瞬のうちに測れます。測傾器の国内販売実績11、000本突破!震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍!家屋の傾き調査・確認の必需品です。実用新案登録済 ASANO、P、A、T 第3068279号 ASANO、P、A、T 第3206667号
アルミ三脚 75TY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75TY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
木製三脚T 大平産業木製三脚T大平産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アルミ製三脚TSタイプと 同じデザインの木製三脚です。
材質木製質量(kg)6.2タイプ平面脚頭 35mmねじ
ダブルロック木製三脚T 大平産業ダブルロック木製三脚T大平産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。
材質アルミ質量(kg)4.3オレンジタイプ平面脚頭 35mmねじ
アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
木製三脚L 大平産業木製三脚L大平産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アルミ製三脚TSタイプと 同じデザインの木製三脚です。
質量(kg)5.1タイプ平面脚頭 5/8インチねじ
アルミ三脚 75DY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75DY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75D (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75D (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
測量器材収納ケース TYPE B 大平産業測量器材収納ケース TYPE B大平産業
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
適合機種測量器材寸法(mm)50×600X
アルミ三脚 165TY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165TY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 75LY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75LY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
測量器材収納ケース用ウレタン□50mm 大平産業測量器材収納ケース用ウレタン□50mm大平産業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
適合機種測量器材収納ケース寸法(mm)100×600X
アルミ三脚 75L (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75L (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165L (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165L (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.3イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165LY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165LY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165T (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165T (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)3.2オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75T (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75T (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165L (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165L (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.7イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165DY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165DY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)4.7オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1010全伸(mm)1670脚頭形状Dタイプ
測量器材収納ケース用ウレタン□100mm 大平産業測量器材収納ケース用ウレタン□100mm大平産業
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
適合機種測量器材収納ケース寸法(mm)Φ200×1050X
アルミ三脚 165T (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165T (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165D (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165D (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
カーボン三脚 大平産業カーボン三脚大平産業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
軽量でコンパクトサイズ、振動吸収性にも優れています。移動式定芯桿を備え、石突は金属製とゴム足を備えた測量機器に対応したカーボン三脚です。
パイプ径(Φmm)40/36/32.5/29(4段式)脚長さ(mm)715~1.945(金属石突装着時)、640~1.870(ゴム足装着時)
アルミ三脚 165LY (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165LY (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
ダブルロック木製三脚L 大平産業ダブルロック木製三脚L大平産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。
材質木製質量(kg)6.2タイプ平面脚頭 5/8インチねじ
アルミ三脚 165D (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165D (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)1010全伸(mm)1670脚頭形状Dタイプ
回転レーザーオートレベル (通常受光器セット) エスコ回転レーザーオートレベル (通常受光器セット)エスコ
100,000税込110,000
1台
翌日出荷
使用半径300m、自動整準機構搭載。通常受光器付セット(三脚無し)。
仕様受光器付・三脚無し、本体ライン:水平付属品受光器(MJ-REⅡ)、受光器用クランプ(MJ-RCⅡ)、樹脂ケース寸法(mm)受光器:136×65×25質量(g)受光器(電池含):180ねじ径三脚:5/8インチ×11山電源単2電池×4本 (付属)本体質量(kg)1.85精度(mm)高精度:±1.0、 粗精度:±2.5連続使用時間20波長(nm)受光器検出可能:635、本体:635使用距離範囲(m)(受光器使用時)半径:0.5~300自動補正範囲±3.5°本体サイズ(mm)205 (W)×155 (D)×205 (H)mm指示精度±2.2mm/30m(±1.5”)防塵防水性能IP54レーザー出力2mW以下(クラス3R)受光幅(mm)48(-24~24
グリーンレーザー墨出器 セット STSグリーンレーザー墨出器 セットSTS
82,980税込91,278
1セット
4日以内出荷
グリーンレーザー墨出器SCAR-205G×2台のセット品です。業界最小、最軽量クラスのレーザー墨出器専用回転台座 標準装備 専用の360度回転台座を標準装備。専用地墨プレート 標準装備 地墨点、あるいは地墨線に合わせて使用可能です。(合わせは目安です)ハーネスへの取付も可能 小型・軽量なので、持ち運びにとても便利です。ハーネスへの取付ができ、簡単に着脱が可能です。専用ハードケースに2台収納可能
付属品・本体SCAR-205G(2台)・専用本体収納ケース SC-SR・専用回転台座 TB-SR205・専用地墨プレート LP-SR205・リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR・リチウムイオンバッテリーケース CASE-37LSR・USBケーブル USB2C (USB Type C)・USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース HC-SR205・取扱説明書サイズ三脚取付部:カメラ用1/4インチ質量(g)173使用温度範囲(℃)-10~+45電源リチウムイオンバッテリー制御方式磁気制動方式本体寸法(mm)Φ36×115精度±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用連続使用時間受光器モード/約8時間、高輝度モード/約4時間機能自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザーモード切替2モード 受光器(通常)、高輝度自動補正範囲±3°充電時間約2時間到達距離(m)屋外最大:約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能IP54相当光出力2.5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)警告傾斜:有 レーザー光点滅
グリーンレーザー墨出器 セット STSグリーンレーザー墨出器 セットSTS
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
グリーンレーザー墨出器 セット STSグリーンレーザー墨出器 セットSTS
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
グリーンレーザー墨出器SCAR-045GL・SCAR-205Gのセット品です。
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー 2個標準付属Type-C充電対応照射ラインメモリ機能搭載自動補正OFF機能搭載
仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
ZATレーザー Z-LASERZATレーザーZ-LASER
54,980税込60,478
1台
50日以内出荷
電池駆動により独立した適応性の高いレーザー電池駆動のZATはBelt Alignerのセットに長年使用されています。レーザーは丈夫な金属製ハウジングの中に組み込まれており、電源(単3乾電池または充電池)はスクリューキャップの真下に位置します。ハウジングの一番端に付いている小さなボタンでレーザーのON/OFFを切り替えることができます。ZATは特に木材や石材、鉄鋼などの産業分野における使用において柔軟に適応します。例えば、マイターソー、 ドリルマシン、タイルカッターに簡単に取り付けることができ、非常にフレキシブルに使用できます。
電源単3乾電池または単3充電池波長(nm)635レーザー光色
2D、3Dレーザープロジェクター Z-LASER2D、3DレーザープロジェクターZ-LASER
6,698,000税込7,367,800
1セット
50日以内出荷
最高水準の視認性・精度を発揮するハイパワーレーザーZLP2は2DプロジェクターZLPファミリーのフラッグシップモデルで、多角形・円形・数字・記号などを強力なレーザー光源、最新の投射メカニズムで対象物や作業面に投射します出力24mW、最新の照射メカニズムにより、過酷な照明条件下でも最高水準の視認性、精度、耐久性を発揮するハイパワーモデルです。コンクリート産業、航空宇宙産業、風力タービン用ブレードの製造といった分野での、作業効率と生産性の向上に貢献します。ZLP2シリーズには直感的なグラフィックユーザーインターフェイスを備えたZLP-Suiteが付属します。内蔵APIにより、既存のユーザーソフトウェアに簡単に統合することができ、追加のソフトウェアモジュールによる機能拡張やカスタマイズが可能です。
セット内容ZLP2本体、取付金具、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±0.25mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)24拡がり角度(°)80×60レーザークラス3Rレーザー光色投射距離(m)最大:9
ZM18ラインレーザー Z-LASERZM18ラインレーザーZ-LASER
109,800税込120,780
1台
50日以内出荷
完璧なオールラウンダーシリーズZM18シリーズは現代的な工業用レーザーモジュールの基準を打ち立てました。位置決め用途に適したレーザーを1000種類以上の中から選ぶことができます。コンパクトなセンサ型デザインによって、既存の機械やシステムへの統合が容易にできます。操作が簡単なフォーカス調整光学系がレーザーを完全なものにしています。ZM18は完璧なオールラウンダーです。
機能可変フォーカス:有
2D、3Dレーザープロジェクター Z-LASER2D、3DレーザープロジェクターZ-LASER
2,498,000税込2,747,800
1セット
50日以内出荷
コンパクト、パワフル、簡単操作ZLP1はコストパフォーマンスに優れたレーザープロジェクションのエントリーモデルです。Z-LASERのZLPファミリーの中では最小のレーザープロジェクターです。設置高さは最高3.0mで、最大3.5m四辺の投射面に視認性の高いグリーンのレーザー光パターンを投射します。ZLP1はピックアンドプレイスや物流、ワークステーションなど、2Dや3Dの用途向けに開発されました。簡単な操作で、生産やワークフローを拡大、最適化することができます。ZLP1は目に安全なレーザークラス2Mを採用し、狭いエリアへの投射や短投射距離での利用に最適化されています。独自のソフトウェアZLP-Suiteは、直感的なインターフェイスとさまざまなカスタムオプションを備えているため、ユーザーがそれぞれの用途ごとに、設定を適応させることができます。さらに、ZLP-Suiteは追加のソフトウェアモジュールでアップグレードすることも可能です。接続オプションが豊富で、C++、C#、Pythonなど、さまざまなソフトウェアインターフェースで操作できます。
セット内容ZLP1本体、ボールヘッドマウント、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±3mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)5拡がり角度(°)60×60レーザークラス2Mレーザー光色投射距離(m)最大:3
水平器・水準器・墨出器