2,407件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコンACDCコンバーター TPL-ADシリーズトプコン
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
AC/DCコンバーター使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-42
鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ大西測定工具
16,980税込18,678
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●コード番号:369-6924アズワン品番67-2356-60
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ大西測定工具
33,980税込37,378
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):15●材質/仕上:S50C●コード番号:269-1611アズワン品番67-2356-23
フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ 大西測定工具フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ大西測定工具
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機)英語版デジタル角度計センサSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5材質ケース:アルミ測定範囲±9.998°使用温度範囲(℃)0-40電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)本体寸法(mm)W105×H53×D75本体質量(g)270最小読取値(°)0.002応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
アルミ三脚 STSアルミ三脚STS
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
測量用三脚です。丈夫で軽いアルミ製です。
用途土木、建築、測量。仕様球面脚頭材質アルミ製全長(mm)1710径(inch)【定心桿】5/8inch
建築水糸    イエロー たくみ建築水糸 イエローたくみ
459税込505
1個
当日出荷
詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
用途測量用水糸。材質ケース:PETイエロー糸の太さ(mm)約0.8
土木水糸    イエロー たくみ土木水糸 イエローたくみ
549税込604
1個
当日出荷
詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
用途測量用水糸。材質ケース:PETイエロー糸の太さ(mm)約1.0
ミエール水糸 No.202 たくみミエール水糸 No.202たくみ
609税込670
1個
当日出荷
糸が汚れにくい便利なカッターケース入りです。カッター付ケースで糸を汚れから守ります。ケースに入れたまま使用できます。よく見える蛍光染色水糸です。刃でケガをしない安全設計です。
用途建築用水糸。材質糸:ナイロン蛍光イエロー長さ(m)270糸の太さ糸の太さ(mm)約0.8
ハイカラー水糸      白 たくみハイカラー水糸 白たくみ
439税込483
1個
当日出荷
ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。仕様透明PP袋入り材質糸(ナイロン)蛍光白長さ(m)180型番No4531糸の太さ(mm)約0.8
ハイカラー水糸      黄 たくみハイカラー水糸 黄たくみ
439税込483
1個
当日出荷
ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。仕様透明PP袋入り材質糸(ナイロン)蛍光黄長さ(m)180型番No4530糸の太さ(mm)約0.8
ハイカラー水糸      赤 たくみハイカラー水糸 赤たくみ
439税込483
1個
当日出荷
ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。仕様透明PP袋入り材質糸(ナイロン)蛍光赤長さ(m)180型番No4532糸の太さ(mm)約0.8
ライン水糸 たくみライン水糸たくみ
269税込296
1個
翌々日出荷
建築・土木用の水糸です。一般測量用の水糸です。
用途測量用水糸。材質糸:エステル長さ(m)約100
土木水糸 替糸 ピンク たくみ土木水糸 替糸 ピンクたくみ
399税込439
1個
当日出荷
詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。土木水糸の詰め替え用糸です。
用途測量用水糸。材質糸:ポリプロピレンピンク長さ(m)170
建築水糸 替糸 イエロー たくみ建築水糸 替糸 イエローたくみ
309税込340
1個
当日出荷
詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。建築水糸の詰め替え用糸です。
用途測量用水糸。材質糸:ナイロンイエロー長さ(m)270
デカライン用替糸 たくみデカライン用替糸たくみ
529税込582
1個
翌々日出荷
デカライン用の交換糸です。デカライン(品番2110)に対応しています。
用途デカライン用交換糸。材質糸:ポリエステル長さ(m)30糸の太さ(mm)約3
オートベルSA-24A シンワ測定オートベルSA-24Aシンワ測定
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
オートベルSA-32A シンワ測定オートベルSA-32Aシンワ測定
48,880税込53,768
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
オートベルSA-28A シンワ測定オートベルSA-28Aシンワ測定
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器付エスコ
63,000税込69,300
1セット
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルトアズワン品番65-9283-31
レーザーライン[レッドレーザー] エスコレーザーライン[レッドレーザー]エスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングでアズワン品番65-9283-30
フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ 大西測定工具フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ大西測定工具
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):300●全幅(mm):200●長さ(mm):225●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):300●形状:フランジ型●精度(μm):50●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1592アズワン品番67-2356-73
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ大西測定工具
139,800税込153,780
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6919アズワン品番67-2356-71
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ大西測定工具
14,980税込16,478
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1575アズワン品番67-2356-30
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ大西測定工具
9,898税込10,888
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコンACDCコンバーター TPL-ADシリーズトプコン
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
AC/DCコンバーター使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
濡れた面でもにじまず打てます墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します塩分を含んでいません
粉チョーク 300g EA581CAシリーズ エスコ粉チョーク 300g EA581CAシリーズエスコ
565税込622
1本
翌日出荷
飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
仕様●内容量:300g●色:赤●サイズ:Φ60×195mm●重量:330g●材質:チョーク/炭酸カルシウム ボトル/PPアズワン品番65-9266-39
アルミレベル EA721Kシリーズ エスコアルミレベル EA721Kシリーズエスコ
4,890税込5,379
1本
翌々日出荷
精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付アズワン品番65-9273-54
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ大西測定工具
8,898税込9,788
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):30●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1602アズワン品番67-2356-24
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ95x51x13mm 電工取付枠レベルエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付アズワン品番65-9273-50
15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ15m 墨つぼ ミニ/黒エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適糸替え時に便利な糸通し棒付糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-45
鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ大西測定工具
59,980税込65,978
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6926アズワン品番67-2356-72
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ 大西測定工具鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ大西測定工具
55,980税込61,578
1個
当日出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):19●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1588アズワン品番67-2356-29
かるこ EA581DCシリーズ エスコかるこ EA581DCシリーズエスコ
900税込990
1箱(2個)
翌日出荷
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-PKALTH●サイズ:28(W)×18(D)×56(H)mm●重量:8g●針:先細針●材質:外装/ABS樹脂●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●入数:2個アズワン品番65-9266-52
蛍光チョーク 油性 EA581Fシリーズ エスコ蛍光チョーク 油性 EA581Fシリーズエスコ
185税込204
1本
翌日出荷
鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光グリーン●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョークアズワン品番65-9266-55
水平器・水準器・墨出器