2,407件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus シンワ測定受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plusシンワ測定
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。 中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。 不要な場合はブザー音を消すこともできます。 急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。 5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。 ホルダー標準装備です。 高出力赤色レーザー専用です。 対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用
仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間防塵防水性能保護等級 IP56オートパワーオフ無操作状態から約7分後アズワン品番64-3933-19受光距離(m)1.5~20受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
スピニングレーザー 'H-3 シンワ測定スピニングレーザー 'H-3シンワ測定
88,900税込97,790
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)直径400(半径200)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定スピニングレーザー 'HV-3シンワ測定
119,000税込130,900
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
179,000税込196,900
1セット
当日出荷から21日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業にセット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)2.76電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
電子セオドライト PENTAX(ペンタックス)電子セオドライトPENTAX(ペンタックス)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しにトラスコ品番851-1243質量(kg)4.5電源単3乾電池×4本(付属)最小表示5”または1”を選択倍率(倍)30保護等級IP44最短合焦距離1.35m
600mm アングルレベル(マグネット付) エスコ600mm アングルレベル(マグネット付)エスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます全長(mm)600測定範囲0~360°(0~90°×4)質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130アズワン品番64-7913-32
FreeRun ソフト SMGFreeRun ソフトSMG
299,800税込329,780
1式
4日以内出荷
道路・床 精密デジタル平坦・水平計 AXIOM 1155 SMG道路・床 精密デジタル平坦・水平計 AXIOM 1155SMG
2,298,000税込2,527,800
1式
4日以内出荷
日本初上陸!路面・床面の平坦・水平レベルを測定するASTM 1155に準拠した精密デジタル平坦・水平計です。
バイポッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]バイポッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
18,980税込20,878
1脚
14日以内出荷
Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。
用途プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。付属品収納ケース
アルミ三脚 オートレベル用 球面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミ三脚 オートレベル用 球面ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
19,980税込21,978
1脚
14日以内出荷
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途オートレベル用の球面三脚。全長(mm)1710寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ脚頭形状球面全縮(mm)1040質量(kg)4.2
アルミ三脚 オートレベル用 平面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミ三脚 オートレベル用 平面ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
19,980税込21,978
1脚
14日以内出荷
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途オートレベル用の平面三脚。全長(mm)1700寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ脚頭形状平面全縮(mm)1030質量(kg)4.2
赤ラインレーザー 本体・受光器 マイト工業株式会社赤ラインレーザー 本体・受光器マイト工業株式会社
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
水平くんプラスセット アカツキ製作所(KOD)水平くんプラスセットアカツキ製作所(KOD)
7,998税込8,798
1セット
47日以内出荷
選べる9色。 DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量! アクセサリー感覚で携帯できる。 DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも! 簡易測定器としてお使いいただけます!
材質本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)324精度±2.5mm/m=±0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
PWM-平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)PWM-平型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)
2,198税込2,418
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
幅(mm)垂直13/水平13(目盛)気泡管サイズ垂直(mm)8×25気泡管サイズ水平(mm)8×25RoHS指令(10物質対応)対応
PT-平クロス型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)PT-平クロス型アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
幅(mm)6(目盛)寸法(mm)16×23×8質量(g)3感度1.3mm/m = 0.0764°寸法(Φ×mm)5×10(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
PS-曲尺用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)PS-曲尺用アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)
1,198税込1,318
1台
欠品中
幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝)寸法(mm)15×25×70質量(g)26感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)RoHS指令(10物質対応)対応
PM-平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)PM-平型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)
1,498税込1,648
1台
9日以内出荷
仕様測定面吸着マグネット付幅(mm)13(目盛)感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付) アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付)アカツキ製作所(KOD)
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷から47日以内出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。
材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m = 0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型マグネット付アルミレベル(45°気泡管付) アカツキ製作所(KOD)Iビーム型マグネット付アルミレベル(45°気泡管付)アカツキ製作所(KOD)
18,980税込20,878
1台
47日以内出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。
材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理質量(g)1420呼び寸法(mm)1800精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管、4本目盛入マグネット3か所RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーレベル HC100 クランプ HO HSING(ホーシン)レーザーレベル HC100 クランプHO HSING(ホーシン)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
HS-110L用のクランプです。
レーザーレベル 100R/100DR 受光器 ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル 100R/100DR 受光器ホーシン(HOSHIN)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
付属品クランプHC100付電源単3アルカリ乾電池×2防塵・防滴IP66オートパワーオフ30秒気泡管精度30’ / 2mm保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セットシンワ測定
88,900税込97,790
1セット
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21シンワ測定
69,900税込76,890
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 31 受光器・三脚セットシンワ測定
97,900税込107,690
1セット
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31シンワ測定
86,900税込95,590
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セットシンワ測定
139,000税込152,900
1セット
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51シンワ測定
109,000税込119,900
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51AR 受光器・三脚セットシンワ測定
169,000税込185,900
1セット
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51ARシンワ測定
159,000税込174,900
1台ほか
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:360警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
プリズム三脚 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プリズム三脚ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
19,980税込21,978
1脚
14日以内出荷
グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。質量(g)875最小・最大高さ(mm)620-1580最大径(Φmm)はさみ:60
ピーラインクイックカルコ タジマツール(TJMデザイン)ピーラインクイックカルコタジマツール(TJMデザイン)
649税込714
1個
5日以内出荷
巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。 針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピース PENTAXトータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースPENTAX
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセット PENTAXトータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセットPENTAX
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トータルステーション V500シリーズ用バッテリ PENTAXトータルステーション V500シリーズ用バッテリPENTAX
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
トータルステーション V500シリーズ用バッテリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転レーザーレベル用受光器 PENTAX回転レーザーレベル用受光器PENTAX
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
質量(g)約257(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)精度(mm)(切り替え)±1/±2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157測定範囲(m)半径0.5~250ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応バックライト受光角度(°)>±40°
回転レーザーレベル用受光器 PENTAX回転レーザーレベル用受光器PENTAX
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
仕様デジタル質量(g)約301(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)/LED精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161測定範囲(m)半径0.5~300ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54保証精度数値表示:約1m~50mオートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応数値表示100mm(センター指標線より±50mm)バックライト受光角度(°)>±40°
グリーンレーザー墨出器用受光器 STSグリーンレーザー墨出器用受光器STS
24,980税込27,478
1台ほか
7日以内出荷
質量(kg)0.14電源積層型9V乾電池×1個(付属)精度±0.5mm/15m保護等級IP54照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
屋外チョークパウダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]屋外チョークパウダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
1,698税込1,868
1個(500g)ほか
11日以内出荷
発色が良い酸化チタンを配合。水に濡れても消えにくい。
用途画線器用の粉チョーク材質炭酸カルシウム・酸化チタン
トラッキングベースセット ムラテックKDSトラッキングベースセットムラテックKDS
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
レーザーレベル LL300Nシリーズ Nikon(ニコン)レーザーレベル LL300NシリーズNikon(ニコン)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベルレーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。
用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置車道や傾斜路などの基本的な勾配作業電源単1アルカリ電池本体寸法(mm)272×195×201本体質量(kg)2.7連続使用時間(時間)約90速度レーザー回線:600rpm測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能(耐水性)IP66、受光器:IP67検出精度受光器:±1mm/±5mm(2段階)精度(mm/m)±15”(±2.25/30)補正機能電子自動整準作動温度(℃)-20~+50自動整準範囲±5°
水平器・水準器・墨出器