角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
2,446件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度レーザー墨出器 STS高輝度レーザー墨出器STS
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などトラスコ品番148-7046アズワン品番64-8470-27
電気工用水準器 400mm Wiha(ビーハ/ノガ)電気工用水準器 400mmWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。
付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440  (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨) STS電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)STS
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番160-7753適合機種ELG-400、GVシリーズ厚さ(mm)19質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)保護等級IP56相当縦(mm)150横(mm)52受光精度15m以内±0.5mm
グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) マックスグリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)マックス
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
四直角マスタ(高精度仕様) ソディック四直角マスタ(高精度仕様)ソディック
699,800税込769,780
1個
45日以内出荷
アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。
直角度(μm)1平行度(μm)1平面度(μm)1厚さ(mm)70材質アルミナセラミックス
レーザー三脚 マックスレーザー三脚マックス
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
トラスコ品番207-7798アズワン品番64-8591-01
レーザ墨出器三脚セット マックスレーザ墨出器三脚セットマックス
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番207-7802アズワン品番64-8590-89
レーザ墨出器受光器三脚セット マックスレーザ墨出器受光器三脚セットマックス
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
エレベーター式軽天ホルダー テクノ販売エレベーター式軽天ホルダーテクノ販売
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
AJマウント テクノ販売AJマウントテクノ販売
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付テクノ販売
13,980税込15,378
1台
予約販売
レッドレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
ハイパワーラインレーザー テクノ販売ハイパワーラインレーザーテクノ販売
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
マルチライン テクノ販売マルチラインテクノ販売
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
明るさ2段階防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)レーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構電子整準/モーター方式使用温度範囲(℃)-10~40
テクノパイソン テクノ販売テクノパイソンテクノ販売
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m明るさ3段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V使用温度範囲(℃)-10~40
自動追尾 スマートベース テクノ販売自動追尾 スマートベーステクノ販売
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)高輝度タイプのレーザーに使用可能。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)本体質量(g)約550寸法(mm)受光器:150×70×28質量(g)受光器:約200受光距離(m)3~20動作時間約15時間(レーザー受光時)オートパワーオフ約10分付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池使用温度範囲(℃)0~40
プラチナグリンレーザー テクノ販売プラチナグリンレーザーテクノ販売
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平
寸法(mm)95×51×13質量(g)75
プリズム三脚 STSプリズム三脚STS
87,980税込96,778
1箱(6脚)
当日出荷
SKF TKBA 40 レーザー調整ツール 赤 SKF(日本エスケイエフ)SKF TKBA 40 レーザー調整ツール 赤SKF(日本エスケイエフ)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
仕様レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)作業環境 = アウトドアアライメントレベル = ありレーザークラス = Class 2レーザー色 = 赤バッテリタイプ = 単四電池電池寿命 = 20時間電源 = 電池寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm重量 = 1.3kgライン精度 = 3 m @ 2 m高さ = 61mm動作温度 Max = +40℃SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚 STANLEYスタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚STANLEY
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。
Leica Corner Target Plate レーザー測定用ターゲットプレート LeicaLeica Corner Target Plate レーザー測定用ターゲットプレートLeica
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
ローテーティングレーザー BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザーBOSCH(ボッシュ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。
用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色レーザー出力(mW)5
レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社レーザー2台収納ケースマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルピンロックジョイント本体側 マイト工業株式会社ケーブルピンロックジョイント本体側マイト工業株式会社
3,998税込4,398
1セット(2本)
4日以内出荷
接続方式ピン適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
3ポイントレーザー マイト工業株式会社3ポイントレーザーマイト工業株式会社
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付シンワ測定
87,900税込96,690
1台ほか
翌日出荷から21日以内出荷
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128測定精度高低差:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤)自動補正範囲±2.5°製品質量(g)約1350(電池含)制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間5.5時間防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時)出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
アルミ水平器(45度気泡管つき) カクダイアルミ水平器(45度気泡管つき)カクダイ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45°測定ができます。マグネット付き
アズワン品番64-6501-41
ポケット水平器 カクダイポケット水平器カクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したポケットサイズの水平器です。水平、垂直の測定ができます。大口径リングで落下防止コードの取付け等に便利です。
アズワン品番64-6501-40
多機能型排水勾配器(マグネットつき) カクダイ多機能型排水勾配器(マグネットつき)カクダイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
勾配計、水平器、マスレベル測定が可能な配管作業専用水平器です。1/50、1/100、水平、垂直、45°、マスレベルの測定ができます。マグネット付き
排水勾配器 カクダイ排水勾配器カクダイ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
設定勾配別の気泡管で作業効率が高まります。1/50、1/100、1/150、水平の測定ができます。スケール目盛付き
スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
つまみ穴付 磁石付超薄型・軽量、携帯に便利気泡が大きく見やすくなった
用途彫刻目盛で消えにくい材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×51×6質量(g)30
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
トラスコ品番148-7058質量(g)280
グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替 ・省エネ ・通常(受光器) ・高輝度 4WAY電源 ・乾電池 ・充電池 ・ACアダプタ ・USB 屋外OK 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント) 明るい場所でも視認性抜群 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度) 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時) 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能 防塵防水 IP54相当 電源は選べる4パターン ・アルカリ乾電池 ・付属の専用充電池 ・付属のACアダプター ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)セット内容LBP-9GRS×1(レーザーポイントライナー)、LBP-PRG×1(レーザー受光器)、LBP-EL2×1(レーザー三脚)、レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース質量(kg)0.96(電池込)使用温度範囲(℃)-10~45電源電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×H178線幅(mm)1.5/5m対応受光器(付属の受光器LBP-PRG使用)連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式到達距離(m)屋外最大:約30(付属の受光器LBP-PRG使用時)指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m防塵防水性能IP54相当警告傾斜:補正範囲外時ブザー音光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー電池残量表示電源ランプ点滅パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替 ・省エネ ・通常(受光器) ・高輝度 4WAY電源 ・乾電池 ・充電池 ・ACアダプタ ・USB 屋外OK 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント) 明るい場所でも視認性抜群 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度) 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時) 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能 防塵防水 IP54相当 電源は選べる4パターン ・アルカリ乾電池 ・付属の専用充電池 ・付属のACアダプター ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)付属品レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース質量(kg)0.96(電池込)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×178線幅(mm)1.5/5m対応受光器(別売の受光器LBP-PRG使用)連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式到達距離(m)屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時):指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m防塵防水性能IP54相当警告傾斜:補正範囲外時ブザー音光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー電池残量表示電源ランプ点滅パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器マイゾックス
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)線幅(mm)2.5以下/5mレーザークラス2M(JIS:C6802:2014)精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m方式【整準】磁気ブレーキ式自動補正範囲約1.5°使用温度範囲(℃)-5~40防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165質量(kg)約0.75(電池含まず)
リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR マイゾックスリアルグリーンレーザー墨出器 G-410SRマイゾックス
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR マイゾックス電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SRマイゾックス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723
250x125mm勾配計 エスコ250x125mm勾配計エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
仕様手元ダイヤルで調整可材質プラスチック測定範囲0/130°(0/130°×2)質量(g)246目盛外側:0.5分(1/8分)、 内側:2°通し 1割、1.2割、1.5割、 1.8割、2割
レベル(測量ポール用) エスコレベル(測量ポール用)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。材質ダイキャストサイズ30(W)×45(D)×85(H)mm質量(g)56g感度40’/2mm
墨つぼ用つぼ綿 エスコ墨つぼ用つぼ綿エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
仕様EA581DA-5用替つぼ綿
水平器・水準器・墨出器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら